桑和
5048-02 長袖シャツ
素材
綿100%
分類
夏物
種別
長袖シャツ
内容量
1枚
全36種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
色
グレー
シルバーグレー
ネイビー
ロイヤルブルー
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63369085
5048-02
SS
1
ネイビー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369094
5048-02
S
1
ネイビー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369103
5048-02
M
1
ネイビー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369119
5048-02
L
1
ネイビー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369128
5048-02
LL
1
ネイビー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369137
5048-02
3L
1
ネイビー
¥
11,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369146
5048-02
4L
1
ネイビー
¥
11,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369155
5048-02
5L
1
ネイビー
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369164
5048-02
6L
1
ネイビー
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369189
5048-02
S
7
グレー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369198
5048-02
M
7
グレー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369207
5048-02
L
7
グレー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369216
5048-02
LL
7
グレー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369225
5048-02
3L
7
グレー
¥
11,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369243
5048-02
5L
7
グレー
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369259
5048-02
6L
7
グレー
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63369277
5048-02
S
22
シルバーグレー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369286
5048-02
M
22
シルバーグレー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369295
5048-02
L
22
シルバーグレー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369304
5048-02
LL
22
シルバーグレー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369313
5048-02
3L
22
シルバーグレー
¥
11,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369329
5048-02
4L
22
シルバーグレー
¥
11,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369347
5048-02
6L
22
シルバーグレー
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369356
5048-02
SS
203
ロイヤルブルー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369365
5048-02
S
203
ロイヤルブルー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369374
5048-02
M
203
ロイヤルブルー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369383
5048-02
L
203
ロイヤルブルー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369417
5048-02
4L
203
ロイヤルブルー
¥
11,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369426
5048-02
5L
203
ロイヤルブルー
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369435
5048-02
6L
203
ロイヤルブルー
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63369173
5048-02
SS
7
グレー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
63369234
5048-02
4L
7
グレー
¥
11,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
取扱停止中
返品不可
63369268
5048-02
SS
22
シルバーグレー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
63369338
5048-02
5L
22
シルバーグレー
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
取扱停止中
返品不可
63369399
5048-02
LL
203
ロイヤルブルー
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
63369408
5048-02
3L
203
ロイヤルブルー
¥
11,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください