曜日別特売

電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き

電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミ電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミ電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミ電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミ電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミ電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミ電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き - ナカトミ
(1件のレビュー)

家庭のコンセントに繋げればすぐに使用出来、家庭菜園にピッタリ。タイヤ付で移動も簡単。
1050Wモーターでパワフル耕うん。石跳ねでも安心の金属製泥除けカバー付き。
ハンドルを折り畳めば車載、収納に便利。

用途家庭菜園におすすめ。小型、耕うん、電気耕運機、折り畳み、コンセント、自給自足、簡単、コンパクト、ナカトミ、園芸、ガーデン用品。付属品延長コード10m×1、コードクリップ×2、コードフック×1質量(kg)9.5レッド回転数(min-1[r.p.m])約320電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380× 1050× 1010騒音値(dB)約86(1m四方平均)面積耕運目安:約20坪(約66平方メートル)定格時間30分耕運深さ(mm)約100~120耕運幅(mm)約300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63418487ERC-15D
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63418487
2021-08-06
用途: 雑草の除去、野菜を植える前の開墾
赤帽福寿草運送運輸・通信業

思ったよりもパワーが有り妻が使う時に、大型犬の散歩で引きずられるようになってしまい見ていて危ないと思いました。そのうちに慣れると言っていますが男の私が使っても筋肉痛になりました。パワーの調整ができるといいなと思いました。雑草は伸びきる前に使わないとカッター周辺に絡まり取り除くのが大変でした。耕運機としての能力は十分で土がふかふかになり野菜などを植える際に作業がしやすいです。これを人力で行うのは暑い中では大変なので助かっています。雑草の除去は刈り払い機との併用がベストと思いますので、同じ電動式のナイロンカッターの刈り払い機を注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする