オフィスチェア メッシュタイプ

オフィスチェア メッシュタイプ - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアです。
◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。
◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。
◆腰の位置にあるバーが、キレイな姿勢に矯正。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。
◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。
◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。
お客様組立となります。

材質上張り生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面:スチール、脚:ナイロン、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロンキャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×560×860製品質量(g)6400ヘッドレストなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63375455OFC-MBブラック860約430~5506.4
オープン
取扱い終了
代替品有
63375464OFC-MBネイビー860約430~5506.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63375473OFC-MBボルドー860約430~5506.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63375455OFC-MB09932907OFC-MBROFC-MB オフィスチェア メッシュタイプ アイリスオーヤマ 09932907オフィスチェア メッシュタイプアイリスオーヤマ1脚
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63375464OFC-MB09932916OFC-MBROFC-MB オフィスチェア メッシュタイプ アイリスオーヤマ 09932916オフィスチェア メッシュタイプアイリスオーヤマ1脚
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63375473OFC-MB09932925OFC-MBROFC-MB オフィスチェア メッシュタイプ アイリスオーヤマ 09932925オフィスチェア メッシュタイプアイリスオーヤマ1脚
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: 事務処理
公益社団法人横浜市民施設協会その他業種

とてもステキな色です。また、軽量のために動かすときにもすごく楽です。

対象商品 : 63375464
2022-05-27
用途: 事務用チェア

事務用チェアが古くなり本製品に買い換えました。コスパが良く適度にクッション性があって大変満足です。長持ちすることを期待しています。

対象商品 : 63375455
2022-03-01
用途: 事務所で使ってます。
有限会社オクギ製作所

動きが良く、机の中に納まります。リーズナブルのコストで座りやすい椅子です。

対象商品 : 63375455
2022-02-19
用途: 家でのデスクワーク用
卸売・小売業

組み立て簡単でした。軽いので床への負担も少なそう。このタイプのチェアはピンキリですが、リーズナブルで簡単で良い方にとてもおすすめです。

対象商品 : 63375464
2024-01-13
用途: パソコン用のチェアとして使用

座る部分が横はともかく、値段を考えると背もたれにクッションを置くので前後があと5センチ程度長ければ何にもいうこと無いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする