キングジム
ツールスタンド フロア
デスク下やソファー横での使用に最適なフロアタイプ。
合計14個のポケットに道具を入れ、スムーズに持ち運ぶことができます。
材質
ポリエステル(生地)、スチール(フレーム)
質量(g)
830
耐荷重(kg)
1(底板)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
開いた時:542×370×189/畳んだ時:550×370×13
内容量
1個
注意
※縫製品のため、生地の風合い及び色合いにつきましては、個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※「耐荷重(1kg)」を必ず守ってご使用ください。
※先の尖ったもの、鋭利なものはあらかじめ保護したうえで収納してください。
※収納物を入れ過ぎたり、故意に落下させるなど乱暴に扱うと本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※本製品に収納したものの破損や故障、紛失については一切その責任を負いません。
※汚れた際は、柔らかい布を水に濡らして硬く絞り優しく拭いてください。洗剤や有機溶剤などは絶対に使用しないでください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※改良のため、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63376015
KSP001Fクロ
黒
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63376024
KSP001Fヘー
ベージュ
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください