曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形

LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形 - 三菱電機

Myシリーズ

タイプ埋込形本体鋼板 白色仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ライトユニット別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全21種類を絞り込む
形状
全長(mm)
大きさ
幅(mm)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
全長(mm)
大きさ
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63378876EL-LHB41000A下面開放タイプ2.2125440形124
14,000
6,298
6,928(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63378885EL-LHB41500下面開放タイプ2125440形174
9,000
4,298
4,728(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63378894EL-LHB41501下面開放タイプ2125440形174
12,000
5,398
5,938(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63378903EL-LHB41900下面開放タイプ2.2127440形216
9,600
4,198
4,618(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
63378919EL-LHB41901下面開放タイプ2.2127440形216
12,600
5,898
6,488(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63378928EL-LHB42200下面開放タイプ2.4125440形250
9,700
4,298
4,728(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63378937EL-LHB42202下面開放タイプ2.4125440形250
12,700
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63378946EL-LHB42201下面開放タイプ2.3125440形250
12,100
5,598
6,158(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63378955EL-LHB43000下面開放タイプ3127440形330
10,600
4,898
5,388(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63378964EL-LH-B43009下面開放タイプ3.4128440形340
13,000
6,198
6,818(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63378973EL-LHB43001下面開放タイプ3127440形330
13,600
5,998
6,598(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月下旬
63378989EL-LH-B41503オプション取付可能タイプ2.6126040形174
14,500
6,498
7,148(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63378998EL-LH-B42205オプション取付可能タイプ3.3126040形250
15,800
7,298
8,028(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379007EL-LHB21000A下面開放タイプ1.163620形124
10,300
4,698
5,168(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379016EL-LHB21500下面開放タイプ1.163620形174
8,700
3,998
4,398(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379025EL-LHB21900下面開放タイプ1.365620形1216
9,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379034EL-LHB22200下面開放タイプ1.363620形250
9,400
4,298
4,728(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379043EL-LHB22202下面開放タイプ1.363620形250
12,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379059EL-LHB22201下面開放タイプ/Cチャンネル回避形1.363620形250
11,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379068EL-LHB23000下面開放タイプ1.765620形330
10,300
4,698
5,168(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379077EL-LHB23001下面開放タイプ1.765620形330
13,300
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする