三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 連結用
Myシリーズ
仕様
プルスイッチ:なし
形状
連続取付専用タイプ
大きさ
40形
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ライトユニット別売
※断熱施工では使用できません
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全9種類を絞り込む
幅(mm)
124
250
330
タイプ
選択してください
連結中間用/埋込形
連結中間用/埋込形/リニューアルサイズ
連結先端用/埋込形
連結先端用/埋込形/リニューアルサイズ
連結終端用/埋込形
連結終端用/埋込形/リニューアルサイズ
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
タイプ
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63379086
EL-LH-B41001
124
1220
2.3
連結先端用/埋込形
鋼板 白色塗装仕上
¥
16,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379095
EL-LH-B41002
124
1216
2.3
連結中間用/埋込形
鋼板 白色塗装仕上
¥
16,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379104
EL-LH-B41003
124
1220
2.3
連結終端用/埋込形
鋼板 白色塗装仕上
¥
16,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379113
EL-LH-B42209
250
1224
3.1
連結先端用/埋込形
鋼板 白色塗装仕上
¥
12,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379129
EL-LH-B42210
250
1224
3.1
連結中間用/埋込形
鋼板 白色塗装仕上
¥
12,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379138
EL-LH-B42211
250
1224
3.1
連結終端用/埋込形
鋼板 白色塗装仕上
¥
12,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379147
EL-LH-B43006
330
1244
3.1
連結先端用/埋込形/リニューアルサイズ
鋼板 白色仕上
¥
13,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379156
EL-LH-B43007
330
1244
3.1
連結中間用/埋込形/リニューアルサイズ
鋼板 白色仕上
¥
13,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379165
EL-LH-B43008
330
1244
3.1
連結終端用/埋込形/リニューアルサイズ
鋼板 白色仕上
¥
13,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。