LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ40形本体鋼板 白色仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
LED寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63379208MY-V425480/NAHTN高温、赤外線調光ユニット固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000158.2852500-
29,200
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379226MY-V440330/YAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、イエロー固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000088.3852200-
34,000
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379244MY-V440470/NHAHTN色評価用、赤外線調光ユニット固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000095.7993800-
83,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379269MY-V450480/N2AHTN赤外線調光ユニット、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000171.6855200-
35,000
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379375MY-V425480S/NAHTN高温、赤外線調光ユニット固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000158.2852500-
32,200
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379558MY-V440330S/YAHTNイエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000088.3852200-
37,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379585MY-V440470S/NHAHTN赤外線調光ユニット、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000095.7993800-
86,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379768MY-V450480S/N2AHTN高温、赤外線調光ユニット固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000171.6855200-
38,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379183MY-V420330/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~20040000147852000-
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379199MY-V425330/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色16.75000100~20040000149.7852500-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379217MY-V430360/NAHTNグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000133.3852800-
30,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379235MY-V440360/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000140.5853500-
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379253MY-V450360/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色21.55000100~20040000140854550-
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379278MY-V470360/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色435000100~20040000140.4856040-
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379296MY-V420330S/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色13.66500100~20040000147852000-
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379305MY-V420330S/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~20040000147852000-
27,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379314MY-V420330S/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色13.64000100~20040000135.2851840-
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379323MY-V420330S/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色13.63500100~20040000132.3851800-
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379339MY-V425330S/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色16.76500100~20040000149.7852500-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379348MY-V425330S/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色16.75000100~20040000149.7852500-
29,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379357MY-V425330S/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色16.74000100~20040000141.3852360-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379366MY-V425330S/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色16.73500100~20040000137.7852300-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379384MY-V430330S/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色216500100~20040000145.2853050-
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379393MY-V430330S/DAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色216500100~20040000145.2853050-
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379409MY-V430330S/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色213000100~20040000128.5852700-
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379418MY-V430330S/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色215000100~20040000152.3853200-
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379427MY-V430330S/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色214000100~20040000135.7852850-
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379436MY-V430330S/WAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色214000100~20040000135.7852850-
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379445MY-V430330S/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色213500100~20040000132.3852780-
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379454MY-V430330S/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色213500100~20040000132.3852780-
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379463MY-V430360S/NAHTNグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000133.3852800-
33,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379479MY-V430370S/NAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000133.3952800-
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379488MY-V440330S/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色24.96500100~20040000154.2853840-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379497MY-V440330S/DAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色24.96500100~20040000154.2853840-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379506MY-V440330S/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色24.93000100~20040000141.3853520-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379515MY-V440330S/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色24.94000100~20040000146.9853660-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379524MY-V440330S/WAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色24.94000100~20040000146.9853660-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379533MY-V440330S/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色24.93500100~20040000146.9853660-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379549MY-V440330S/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色24.93500100~20040000146.9853660-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379567MY-V440360S/NAHTNグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000140.5853500-
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379576MY-V440370S/NAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000132.5953300-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379594MY-V450300S/DAHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色26.56500100~20040000183.7854870-
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379603MY-V450300S/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色26.56500100~20040000183.7854870-
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379619MY-V450300S/LAHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色26.53000100~20040000168.6854470-
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379628MY-V450300S/LAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色26.53000100~20040000168.6854470-
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379637MY-V450300S/WAHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色26.54000100~20040000176.9854690-
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379646MY-V450300S/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色26.54000100~20040000176.9854690-
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379655MY-V450300S/WWAHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色26.53500100~20040000168.6854470-
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379664MY-V450300S/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色26.53500100~20040000168.6854470-
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379673MY-V450330S/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色32.56500100~20040000153.8855000-
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63379183MY-V420330/NAHZ18804357MY-V420430/NAHZMY-V420330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804357LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379199MY-V425330/NAHZ18804418MY-V425430/NAHZMY-V425330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804418LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379217MY-V430360/NAHTN18804585MY-V430460/NAHTNMY-V430360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804585LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379235MY-V440360/NAHTN18804838MY-V440460/NAHTNMY-V440360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804838LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379253MY-V450360/NAHTN18805145MY-V450460/NAHTNMY-V450360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805145LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379278MY-V470360/NAHTN18805459MY-V470460/NAHTNMY-V470360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18805459LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379296MY-V420330S/DAHTN18805556MY-V420430S/DAHTNMY-V420330S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805556LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379305MY-V420330S/NAHZ18805590MY-V420430S/NAHZMY-V420330S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805590LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379314MY-V420330S/WAHTN18805599MY-V420430S/WAHTNMY-V420330S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805599LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379323MY-V420330S/WWAHTN18805608MY-V420430S/WWAHTNMY-V420330S/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805608LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379339MY-V425330S/DAHTN18805617MY-V425430S/DAHTNMY-V425330S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805617LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379348MY-V425330S/NAHZ18805651MY-V425430S/NAHZMY-V425330S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805651LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379357MY-V425330S/WAHTN18805660MY-V425430S/WAHTNMY-V425330S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805660LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379366MY-V425330S/WWAHTN18805669MY-V425430S/WWAHTNMY-V425330S/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805669LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379384MY-V430330S/DAHTN18805696MY-V430430S/DAHTNMY-V430330S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805696LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379393MY-V430330S/DAHZ18805705MY-V430430S/DAHZMY-V430330S/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805705LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379409MY-V430330S/LAHZ18805730MY-V430430S/LAHZMY-V430330S/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805730LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379418MY-V430330S/NAHZ18805748MY-V430430S/NAHZMY-V430330S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805748LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379427MY-V430330S/WAHTN18805757MY-V430430S/WAHTNMY-V430330S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805757LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379436MY-V430330S/WAHZ18805766MY-V430430S/WAHZMY-V430330S/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805766LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379445MY-V430330S/WWAHTN18805775MY-V430430S/WWAHTNMY-V430330S/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805775LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379454MY-V430330S/WWAHZ18805791MY-V430430S/WWAHZMY-V430330S/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805791LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379463MY-V430360S/NAHTN18805818MY-V430460S/NAHTNMY-V430360S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805818LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379479MY-V430370S/NAHTN18805836MY-V430470S/NAHTNMY-V430370S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805836LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379488MY-V440330S/DAHTN18805967MY-V440430S/DAHTNMY-V440330S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805967LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379497MY-V440330S/DAHZ18805976MY-V440430S/DAHZMY-V440330S/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805976LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379506MY-V440330S/LAHZ18806001MY-V440430S/LAHZMY-V440330S/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806001LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379515MY-V440330S/WAHTN18806028MY-V440430S/WAHTNMY-V440330S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806028LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379524MY-V440330S/WAHZ18806037MY-V440430S/WAHZMY-V440330S/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806037LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379533MY-V440330S/WWAHTN18806046MY-V440430S/WWAHTNMY-V440330S/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806046LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379549MY-V440330S/WWAHZ18806055MY-V440430S/WWAHZMY-V440330S/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806055LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379567MY-V440360S/NAHTN18806071MY-V440460S/NAHTNMY-V440360S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806071LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379576MY-V440370S/NAHTN18806089MY-V440470S/NAHTNMY-V440370S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806089LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379594MY-V450300S/DAHTN18806116MY-V450400S/DAHTNMY-V450300S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806116LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379603MY-V450300S/DAHZ18806125MY-V450400S/DAHZMY-V450300S/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806125LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379619MY-V450300S/LAHTN18806141MY-V450400S/LAHTNMY-V450300S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806141LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379628MY-V450300S/LAHZ18806150MY-V450400S/LAHZMY-V450300S/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806150LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379637MY-V450300S/WAHTN18806177MY-V450400S/WAHTNMY-V450300S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806177LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379646MY-V450300S/WAHZ18806186MY-V450400S/WAHZMY-V450300S/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806186LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379655MY-V450300S/WWAHTN18806195MY-V450400S/WWAHTNMY-V450300S/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806195LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379664MY-V450300S/WWAHZ18806211MY-V450400S/WWAHZMY-V450300S/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806211LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379673MY-V450330S/DAHTN18806256MY-V450430S/DAHTNMY-V450330S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18806256LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする