LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ40形本体鋼板 白色仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全170種類を絞り込む
光源色
消費電力(W)
光束(Lm)
170種類すべて表示中
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
LED寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63380039MY-V425482/NAHTN赤外線調光ユニット、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000158.2852500-
29,200
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63380215MY-V440332/YAHTNイエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000088.3852200-
34,000
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63380249MY-V440472/NHAHTN色評価用、赤外線調光ユニット固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000095.7993800-
83,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63380425MY-V450482/N2AHTN赤外線調光ユニット、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000171.6855200-
35,000
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63380748MY-V425482S/NAHTN高温、赤外線調光ユニット固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000158.2852500-
32,200
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63381046MY-V440332S/YAHTNイエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000088.3852200-
37,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63381073MY-V440472S/NHAHTN赤外線調光ユニット、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000095.7993800-
86,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63381353MY-V450482S/N2AHTN高温、赤外線調光ユニット固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000171.6855200-
38,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63379953MY-V420332/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色13.66500100~20040000147852000-
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379969MY-V420332/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~20040000147852000-
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379978MY-V420332/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色13.64000100~20040000135.2851840-
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379987MY-V420332/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色13.63500100~20040000132.3851800-
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63379996MY-V425332/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色16.76500100~20040000149.7852500-
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380005MY-V425332/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色16.75000100~20040000149.7852500-
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380014MY-V425332/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色16.74000100~20040000141.3852360-
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380023MY-V425332/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色16.73500100~20040000137.7852300-
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380048MY-V430332/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色216500100~20040000145.2853050-
23,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380057MY-V430332/DAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色216500100~20040000145.2853050-
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380066MY-V430332/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色213000100~20040000128.5852700-
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380075MY-V430332/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色215000100~20040000152.3853200-
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380084MY-V430332/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色214000100~20040000135.7852850-
23,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380093MY-V430332/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色214000100~20040000135.7852850-
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380109MY-V430332/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色213500100~20040000132.3852780-
23,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380118MY-V430332/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色213500100~20040000132.3852780-
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380127MY-V430362/NAHTNグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000133.3852800-
30,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380136MY-V430372/NAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000133.3952800-
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380145MY-V440332/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色24.96500100~20040000154.2853840-
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380154MY-V440332/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色24.96500100~20040000154.2853840-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380163MY-V440332/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色24.93000100~20040000141.3853520-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380179MY-V440332/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色24.94000100~20040000146.9853660-
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380188MY-V440332/WAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色24.94000100~20040000146.9853660-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380197MY-V440332/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色24.93500100~20040000146.9853660-
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380206MY-V440332/WWAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色24.93500100~20040000146.9853660-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380224MY-V440362/NAHTNグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000140.5853500-
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380233MY-V440372/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色25.65000100~20040000132.5953300-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380258MY-V450302/DAHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色26.56500100~20040000183.7854870-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380267MY-V450302/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色26.56500100~20040000183.7854870-
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380276MY-V450302/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色26.53000100~20040000168.6854470-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380285MY-V450302/LAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色26.53000100~20040000168.6854470-
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380294MY-V450302/WAHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色26.54000100~20040000176.9854690-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380303MY-V450302/WAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色26.54000100~20040000176.9854690-
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380319MY-V450302/WWAHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色26.53500100~20040000168.6854470-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380328MY-V450302/WWAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色26.53500100~20040000168.6854470-
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380337MY-V450332/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色32.56500100~20040000153.8855000-
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380346MY-V450332/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色32.56500100~20040000153.8855000-
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380355MY-V450332/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色32.53000100~20040000140.9854580-
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380364MY-V450332/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色32.54000100~20040000146.7854770-
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380373MY-V450332/WAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色32.54000100~20040000146.7854770-
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380389MY-V450332/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色32.53500100~20040000146.7854770-
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63380398MY-V450332/WWAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色32.53500100~20040000146.7854770-
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63379953MY-V420332/DAHTN18806789MY-V420432/DAHTNMY-V420332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806789LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379969MY-V420332/NAHZ18806816MY-V420432/NAHZMY-V420332/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806816LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379978MY-V420332/WAHTN18806825MY-V420432/WAHTNMY-V420332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806825LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379987MY-V420332/WWAHTN18806841MY-V420432/WWAHTNMY-V420332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806841LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63379996MY-V425332/DAHTN18806850MY-V425432/DAHTNMY-V425332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806850LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380005MY-V425332/NAHZ18806877MY-V425432/NAHZMY-V425332/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806877LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380014MY-V425332/WAHTN18806886MY-V425432/WAHTNMY-V425332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806886LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380023MY-V425332/WWAHTN18806895MY-V425432/WWAHTNMY-V425332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806895LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380048MY-V430332/DAHTN18806929MY-V430432/DAHTNMY-V430332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806929LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380057MY-V430332/DAHZ18806938MY-V430432/DAHZMY-V430332/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806938LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380066MY-V430332/LAHZ18806956MY-V430432/LAHZMY-V430332/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806956LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380075MY-V430332/NAHZ18806981MY-V430432/NAHZMY-V430332/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806981LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380084MY-V430332/WAHTN18806990MY-V430432/WAHTNMY-V430332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806990LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380093MY-V430332/WAHZ18806999MY-V430432/WAHZMY-V430332/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806999LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380109MY-V430332/WWAHTN18807008MY-V430432/WWAHTNMY-V430332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807008LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380118MY-V430332/WWAHZ18807017MY-V430432/WWAHZMY-V430332/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807017LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380127MY-V430362/NAHTN18807051MY-V430462/NAHTNMY-V430362/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807051LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380136MY-V430372/NAHTN18807069MY-V430472/NAHTNMY-V430372/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807069LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380145MY-V440332/DAHTN18807200MY-V440432/DAHTNMY-V440332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807200LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380154MY-V440332/DAHZ18807209MY-V440432/DAHZMY-V440332/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807209LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380163MY-V440332/LAHZ18807227MY-V440432/LAHZMY-V440332/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807227LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380179MY-V440332/WAHTN18807261MY-V440432/WAHTNMY-V440332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807261LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380188MY-V440332/WAHZ18807270MY-V440432/WAHZMY-V440332/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807270LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380197MY-V440332/WWAHTN18807279MY-V440432/WWAHTNMY-V440332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807279LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380206MY-V440332/WWAHZ18807288MY-V440432/WWAHZMY-V440332/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807288LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380224MY-V440362/NAHTN18807297MY-V440462/NAHTNMY-V440362/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807297LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380233MY-V440372/NAHTN18807315MY-V440472/NAHTNMY-V440372/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807315LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380258MY-V450302/DAHTN18807349MY-V450402/DAHTNMY-V450302/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807349LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380267MY-V450302/DAHZ18807358MY-V450402/DAHZMY-V450302/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807358LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380276MY-V450302/LAHTN18807367MY-V450402/LAHTNMY-V450302/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807367LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380285MY-V450302/LAHZ18807376MY-V450402/LAHZMY-V450302/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807376LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380294MY-V450302/WAHTN18807410MY-V450402/WAHTNMY-V450302/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807410LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380303MY-V450302/WAHZ18807419MY-V450402/WAHZMY-V450302/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807419LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380319MY-V450302/WWAHTN18807428MY-V450402/WWAHTNMY-V450302/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807428LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380328MY-V450302/WWAHZ18807437MY-V450402/WWAHZMY-V450302/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807437LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380337MY-V450332/DAHTN18807489MY-V450432/DAHTNMY-V450332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807489LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380346MY-V450332/DAHZ18807498MY-V450432/DAHZMY-V450332/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807498LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380355MY-V450332/LAHZ18807516MY-V450432/LAHZMY-V450332/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807516LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380364MY-V450332/WAHTN18807550MY-V450432/WAHTNMY-V450332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807550LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380373MY-V450332/WAHZ18807559MY-V450432/WAHZMY-V450332/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807559LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380389MY-V450332/WWAHTN18807568MY-V450432/WWAHTNMY-V450332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807568LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63380398MY-V450332/WWAHZ18807577MY-V450432/WWAHZMY-V450332/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807577LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする