LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機

Myシリーズ

本体鋼板 白色仕上大きさ40形内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
定格電圧(V)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63381737MY-V425481/NAHTN15.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼白色158.2
29,400
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63381913MY-V440331/YAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200黄色88.3
34,200
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63381947MY-V440471/NHAHTN39.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼白色95.7
83,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63382044MY-V450481/N2AHTN30.3固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形200~242昼白色171.6
35,200
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63382288MY-V425483/NAHTN15.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼白色158.2
30,700
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63382586MY-V440333/YAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200黄色88.3
35,500
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63382613MY-V440473/NHAHTN39.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼白色95.7
84,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63382884MY-V450483/N2AHTN30.3固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形200~242昼白色171.6
36,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63382893MY-V470133/MAHZ46.8連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200昼白色~電球色134.6
48,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63383277MY-V425481S/NAHTN15.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼白色158.2
32,400
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63383453MY-V440331S/YAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200黄色88.3
37,200
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63383487MY-V440471S/NHAHTN39.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼白色95.7
86,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63383663MY-V450481S/N2AHTN30.3固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形200~242昼白色171.6
38,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63381658MY-V420331/DAHTN13.6固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼光色147
21,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381667MY-V420331/NAHZ13.6連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200昼白色147
24,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381676MY-V420331/WAHTN13.6固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200白色135.2
21,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381685MY-V420331/WWAHTN13.6固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200温白色132.3
21,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381694MY-V425331/DAHTN16.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼光色149.7
23,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381703MY-V425331/NAHZ16.7連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200昼白色149.7
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381719MY-V425331/WAHTN16.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200白色141.3
23,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381728MY-V425331/WWAHTN16.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200温白色137.7
23,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381746MY-V430331/DAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼光色145.2
23,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381755MY-V430331/DAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200昼光色145.2
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381764MY-V430331/LAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200電球色128.5
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381773MY-V430331/NAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200昼白色152.3
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381789MY-V430331/WAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200白色135.7
23,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381798MY-V430331/WAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200白色135.7
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381807MY-V430331/WWAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200温白色132.3
23,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381816MY-V430331/WWAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200温白色132.3
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381825MY-V430361/NAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼白色133.3
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381834MY-V430371/NAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼白色133.3
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381843MY-V440331/DAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼光色154.2
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381859MY-V440331/DAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200昼光色154.2
28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381868MY-V440331/LAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200電球色141.3
28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381877MY-V440331/WAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200白色146.9
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381886MY-V440331/WAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200白色146.9
28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381895MY-V440331/WWAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200温白色146.9
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381904MY-V440331/WWAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200温白色146.9
28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381929MY-V440361/NAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼白色140.5
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381938MY-V440371/NAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼白色132.5
28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381956MY-V450331/DAHTN32.5固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼光色153.8
29,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381965MY-V450331/DAHZ32.5連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200昼光色153.8
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381974MY-V450331/LAHZ32.5連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200電球色140.9
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381983MY-V450331/WAHTN32.5固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200白色146.7
29,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63381999MY-V450331/WAHZ32.5連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200白色146.7
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63382008MY-V450331/WWAHTN32.5固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200温白色146.7
29,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63382017MY-V450331/WWAHZ32.5連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~200温白色146.7
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63382026MY-V450361/NAHTN32.5固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼白色140
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63382035MY-V450371/NAHTN32.5固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼白色135.3
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63382053MY-V470331/DAHTN43固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200昼光色154.6
33,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63381658MY-V420331/DAHTN18809248MY-V420431/DAHTNMY-V420331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809248LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381667MY-V420331/NAHZ18809275MY-V420431/NAHZMY-V420331/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809275LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381676MY-V420331/WAHTN18809291MY-V420431/WAHTNMY-V420331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809291LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381685MY-V420331/WWAHTN18809300MY-V420431/WWAHTNMY-V420331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809300LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381694MY-V425331/DAHTN18809309MY-V425431/DAHTNMY-V425331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809309LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381703MY-V425331/NAHZ18809336MY-V425431/NAHZMY-V425331/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809336LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381719MY-V425331/WAHTN18809345MY-V425431/WAHTNMY-V425331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809345LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381728MY-V425331/WWAHTN18809361MY-V425431/WWAHTNMY-V425331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809361LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381746MY-V430331/DAHTN18809388MY-V430431/DAHTNMY-V430331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809388LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381755MY-V430331/DAHZ18809397MY-V430431/DAHZMY-V430331/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809397LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381764MY-V430331/LAHZ18809415MY-V430431/LAHZMY-V430331/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809415LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381773MY-V430331/NAHZ18809440MY-V430431/NAHZMY-V430331/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809440LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381789MY-V430331/WAHTN18809449MY-V430431/WAHTNMY-V430331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809449LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381798MY-V430331/WAHZ18809458MY-V430431/WAHZMY-V430331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809458LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381807MY-V430331/WWAHTN18809467MY-V430431/WWAHTNMY-V430331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809467LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381816MY-V430331/WWAHZ18809476MY-V430431/WWAHZMY-V430331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809476LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381825MY-V430361/NAHTN18809510MY-V430461/NAHTNMY-V430361/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809510LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381834MY-V430371/NAHTN18809528MY-V430471/NAHTNMY-V430371/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809528LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381843MY-V440331/DAHTN18809659MY-V440431/DAHTNMY-V440331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809659LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381859MY-V440331/DAHZ18809668MY-V440431/DAHZMY-V440331/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809668LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381868MY-V440331/LAHZ18809686MY-V440431/LAHZMY-V440331/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809686LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381877MY-V440331/WAHTN18809720MY-V440431/WAHTNMY-V440331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809720LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381886MY-V440331/WAHZ18809729MY-V440431/WAHZMY-V440331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809729LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381895MY-V440331/WWAHTN18809738MY-V440431/WWAHTNMY-V440331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809738LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381904MY-V440331/WWAHZ18809747MY-V440431/WWAHZMY-V440331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809747LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381929MY-V440361/NAHTN18809756MY-V440461/NAHTNMY-V440361/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809756LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381938MY-V440371/NAHTN18809781MY-V440471/NAHTNMY-V440371/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809781LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381956MY-V450331/DAHTN18809948MY-V450431/DAHTNMY-V450331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809948LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381965MY-V450331/DAHZ18809957MY-V450431/DAHZMY-V450331/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809957LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381974MY-V450331/LAHZ18809975MY-V450431/LAHZMY-V450331/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809975LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381983MY-V450331/WAHTN18810009MY-V450431/WAHTNMY-V450331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810009LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63381999MY-V450331/WAHZ18810018MY-V450431/WAHZMY-V450331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810018LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63382008MY-V450331/WWAHTN18810027MY-V450431/WWAHTNMY-V450331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810027LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63382017MY-V450331/WWAHZ18810036MY-V450431/WWAHZMY-V450331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810036LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63382026MY-V450361/NAHTN18810070MY-V450461/NAHTNMY-V450361/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810070LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63382035MY-V450371/NAHTN18810088MY-V450471/NAHTNMY-V450371/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810088LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63382053MY-V470331/DAHTN18810255MY-V470431/DAHTNMY-V470331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810255LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする