LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ40形本体鋼板 白色仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
236件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
LED寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63383934MY-L425480/NAHTN赤外線調光ユニット、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000158.28525002500
29,200
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63384117MY-L440330/YAHTNイエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.9-100~2004000088.38522004000
34,000
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63384144MY-L440470/NHAHTN赤外線調光ユニット、色評価用高力率段調光形昼白色39.75000100~2003000095.79938004000
83,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63384327MY-L450480/N2AHTN高温、赤外線調光ユニット固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000171.68552005200
35,000
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63384643MY-L425481/NAHTN赤外線調光ユニット、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000158.28525002500
30,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63384948MY-L440331/YAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、イエロー固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.9-100~2004000088.38522004000
35,200
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63384975MY-L440471/NHAHTN赤外線調光ユニット、色評価用高力率段調光形昼白色39.75000100~2003000095.79938004000
84,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63385246MY-L450481/N2AHTN赤外線調光ユニット、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000171.68552005200
36,200
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63385255MY-L470131/MAHZ色温度可変、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色~電球色46.85000~3000100~20040000134.68563006900
47,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63385639MY-L425480S/NAHTN赤外線調光ユニット、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000158.28525002500
32,200
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63385815MY-L440330S/YAHTNイエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.9-100~2004000088.38522004000
37,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63385849MY-L440470S/NHAHTN色評価用、赤外線調光ユニット高力率段調光形昼白色39.75000100~2003000095.79938004000
86,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63386025MY-L450480S/N2AHTN高温、赤外線調光ユニット固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000171.68552005200
38,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63383855MY-L420330/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色13.66500100~200400001478520002000
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63383864MY-L420330/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~200400001478520002000
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63383873MY-L420330/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色13.64000100~20040000135.28518402000
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63383889MY-L420330/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色13.63500100~20040000132.38518002000
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63383898MY-L425330/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色16.76500100~20040000149.78525002500
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63383907MY-L425330/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色16.75000100~20040000149.78525002500
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63383916MY-L425330/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色16.74000100~20040000141.38523602500
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63383925MY-L425330/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色16.73500100~20040000137.78523002500
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63383943MY-L430330/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色216500100~20040000145.28530503200
23,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63383959MY-L430330/DAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色216500100~20040000145.28530503200
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63383968MY-L430330/LAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色213000100~20040000128.58527003200
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63383977MY-L430330/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色215000100~20040000152.38532003200
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63383986MY-L430330/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色214000100~20040000135.78528503200
23,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63383995MY-L430330/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色214000100~20040000135.78528503200
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384004MY-L430330/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色213500100~20040000132.38527803200
23,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384013MY-L430330/WWAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色213500100~20040000132.38527803200
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384029MY-L430360/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000133.38528003200
30,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384038MY-L430370/NAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000133.39528003200
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384047MY-L440330/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色24.96500100~20040000154.28538404000
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384056MY-L440330/DAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色24.96500100~20040000154.28538404000
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384065MY-L440330/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色24.93000100~20040000141.38535204000
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384074MY-L440330/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色24.94000100~20040000146.98536604000
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384083MY-L440330/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色24.94000100~20040000146.98536604000
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384099MY-L440330/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色24.93500100~20040000146.98536604000
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384108MY-L440330/WWAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色24.93500100~20040000146.98536604000
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384126MY-L440360/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000140.58535004000
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384135MY-L440370/NAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000132.59533004000
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384153MY-L450300/DAHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色26.56500100~20040000183.78548705200
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384169MY-L450300/DAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色26.56500100~20040000183.78548705200
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384178MY-L450300/LAHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色26.53000100~20040000168.68544705200
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384187MY-L450300/LAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色26.53000100~20040000168.68544705200
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384196MY-L450300/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色26.54000100~20040000176.98546905200
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384205MY-L450300/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色26.54000100~20040000176.98546905200
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384214MY-L450300/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色26.53500100~20040000168.68544705200
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384223MY-L450300/WWAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色26.53500100~20040000168.68544705200
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384239MY-L450330/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色32.56500100~20040000153.88550005200
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63384248MY-L450330/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色32.56500100~20040000153.88550005200
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63383855MY-L420330/DAHTN18812940MY-L420430/DAHTNMY-L420330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18812940LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63383864MY-L420330/NAHZ18812967MY-L420430/NAHZMY-L420330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18812967LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63383873MY-L420330/WAHTN18812976MY-L420430/WAHTNMY-L420330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18812976LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63383889MY-L420330/WWAHTN18812985MY-L420430/WWAHTNMY-L420330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18812985LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63383898MY-L425330/DAHTN18813001MY-L425430/DAHTNMY-L425330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813001LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63383907MY-L425330/NAHZ18813037MY-L425430/NAHZMY-L425330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813037LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63383916MY-L425330/WAHTN18813046MY-L425430/WAHTNMY-L425330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813046LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63383925MY-L425330/WWAHTN18813071MY-L425430/WWAHTNMY-L425330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813071LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63383943MY-L430330/DAHTN18813098MY-L430430/DAHTNMY-L430330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813098LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63383959MY-L430330/DAHZ18813107MY-L430430/DAHZMY-L430330/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813107LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63383968MY-L430330/LAHZ18813125MY-L430430/LAHZMY-L430330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813125LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63383977MY-L430330/NAHZ18813150MY-L430430/NAHZMY-L430330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813150LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63383986MY-L430330/WAHTN18813159MY-L430430/WAHTNMY-L430330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813159LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63383995MY-L430330/WAHZ18813168MY-L430430/WAHZMY-L430330/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813168LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384004MY-L430330/WWAHTN18813177MY-L430430/WWAHTNMY-L430330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813177LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384013MY-L430330/WWAHZ18813186MY-L430430/WWAHZMY-L430330/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813186LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384029MY-L430360/NAHTN18813220MY-L430460/NAHTNMY-L430360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813220LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384038MY-L430370/NAHTN18813238MY-L430470/NAHTNMY-L430370/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813238LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384047MY-L440330/DAHTN18813369MY-L440430/DAHTNMY-L440330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813369LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384056MY-L440330/DAHZ18813378MY-L440430/DAHZMY-L440330/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813378LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384065MY-L440330/LAHZ18813396MY-L440430/LAHZMY-L440330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813396LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384074MY-L440330/WAHTN18813430MY-L440430/WAHTNMY-L440330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813430LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384083MY-L440330/WAHZ18813439MY-L440430/WAHZMY-L440330/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813439LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384099MY-L440330/WWAHTN18813448MY-L440430/WWAHTNMY-L440330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813448LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384108MY-L440330/WWAHZ18813457MY-L440430/WWAHZMY-L440330/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813457LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384126MY-L440360/NAHTN18813466MY-L440460/NAHTNMY-L440360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813466LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384135MY-L440370/NAHTN18813491MY-L440470/NAHTNMY-L440370/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813491LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384153MY-L450300/DAHTN18813518MY-L450400/DAHTNMY-L450300/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813518LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384169MY-L450300/DAHZ18813527MY-L450400/DAHZMY-L450300/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813527LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384178MY-L450300/LAHTN18813536MY-L450400/LAHTNMY-L450300/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813536LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384187MY-L450300/LAHZ18813545MY-L450400/LAHZMY-L450300/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813545LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384196MY-L450300/WAHTN18813579MY-L450400/WAHTNMY-L450300/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813579LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384205MY-L450300/WAHZ18813588MY-L450400/WAHZMY-L450300/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813588LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384214MY-L450300/WWAHTN18813597MY-L450400/WWAHTNMY-L450300/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813597LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384223MY-L450300/WWAHZ18813606MY-L450400/WWAHZMY-L450300/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813606LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384239MY-L450330/DAHTN18813658MY-L450430/DAHTNMY-L450330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813658LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63384248MY-L450330/DAHZ18813667MY-L450430/DAHZMY-L450330/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813667LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする