LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機

Myシリーズ

本体鋼板 白色仕上大きさ40形内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
定格電圧(V)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63386296MY-H425480/NAHTN15.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
29,800
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63386479MY-H440330/YAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200-黄色
34,600
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63386506MY-H440470/NHAHTN39.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
83,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63386689MY-H450480/N2AHTN30.3固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形200~2425000昼白色
35,600
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63386953MY-H425480S/NAHTN15.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
32,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63387136MY-H440330S/YAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~200-黄色
37,600
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63387346MY-H450480S/N2AHTN30.3固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形200~2425000昼白色
38,600
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63387163MY-H440470S/NHAHTN39.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
86,600
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63386217MY-H420330/DAHTN13.6固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2006500昼光色
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386226MY-H420330/NAHZ13.6連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2005000昼白色
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386235MY-H420330/WAHTN13.6固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2004000白色
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386244MY-H420330/WWAHTN13.6固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003500温白色
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386253MY-H425330/DAHTN16.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2006500昼光色
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386269MY-H425330/NAHZ16.7連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2005000昼白色
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386278MY-H425330/WAHTN16.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2004000白色
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386287MY-H425330/WWAHTN16.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003500温白色
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386305MY-H430330/DAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2006500昼光色
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386314MY-H430330/DAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2006500昼光色
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386323MY-H430330/LAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2003000電球色
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386339MY-H430330/NAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2005000昼白色
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386348MY-H430330/WAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2004000白色
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386357MY-H430330/WAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2004000白色
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386366MY-H430330/WWAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003500温白色
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386375MY-H430330/WWAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2003500温白色
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386384MY-H430360/NAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386393MY-H430370/NAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386409MY-H440330/DAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2006500昼光色
26,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386418MY-H440330/DAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2006500昼光色
29,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386427MY-H440330/LAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2003000電球色
29,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386436MY-H440330/WAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2004000白色
26,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386445MY-H440330/WAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2004000白色
29,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386454MY-H440330/WWAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003500温白色
26,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386463MY-H440330/WWAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2003500温白色
29,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386488MY-H440360/NAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386497MY-H440370/NAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
29,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386515MY-H450300/DAHTN26.5固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2006500昼光色
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386524MY-H450300/DAHZ26.5連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2006500昼光色
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386533MY-H450300/LAHTN26.5固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003000電球色
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386549MY-H450300/LAHZ26.5連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2003000電球色
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386558MY-H450300/WAHTN26.5固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2004000白色
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386567MY-H450300/WAHZ26.5連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2004000白色
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386576MY-H450300/WWAHTN26.5固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003500温白色
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386585MY-H450300/WWAHZ26.5連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2003500温白色
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386594MY-H450330/DAHTN32.5固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2006500昼光色
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386603MY-H450330/DAHZ32.5連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2006500昼光色
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386619MY-H450330/LAHZ32.5連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2003000電球色
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386628MY-H450330/WAHTN32.5固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2004000白色
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386637MY-H450330/WAHZ32.5連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2004000白色
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386646MY-H450330/WWAHTN32.5固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003500温白色
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63386655MY-H450330/WWAHZ32.5連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2003500温白色
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63386217MY-H420330/DAHTN18816650MY-H420430/DAHTNMY-H420330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816650LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386226MY-H420330/NAHZ18816677MY-H420430/NAHZMY-H420330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816677LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386235MY-H420330/WAHTN18816686MY-H420430/WAHTNMY-H420330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816686LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386244MY-H420330/WWAHTN18816695MY-H420430/WWAHTNMY-H420330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816695LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386253MY-H425330/DAHTN18816711MY-H425430/DAHTNMY-H425330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816711LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386269MY-H425330/NAHZ18816738MY-H425430/NAHZMY-H425330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816738LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386278MY-H425330/WAHTN18816747MY-H425430/WAHTNMY-H425330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816747LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386287MY-H425330/WWAHTN18816756MY-H425430/WWAHTNMY-H425330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816756LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386305MY-H430330/DAHTN18816790MY-H430430/DAHTNMY-H430330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816790LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386314MY-H430330/DAHZ18816799MY-H430430/DAHZMY-H430330/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816799LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386323MY-H430330/LAHZ18816817MY-H430430/LAHZMY-H430330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816817LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386339MY-H430330/NAHZ18816835MY-H430430/NAHZMY-H430330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816835LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386348MY-H430330/WAHTN18816851MY-H430430/WAHTNMY-H430330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816851LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386357MY-H430330/WAHZ18816860MY-H430430/WAHZMY-H430330/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816860LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386366MY-H430330/WWAHTN18816869MY-H430430/WWAHTNMY-H430330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816869LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386375MY-H430330/WWAHZ18816878MY-H430430/WWAHZMY-H430330/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816878LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386384MY-H430360/NAHTN18816905MY-H430460/NAHTNMY-H430360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816905LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386393MY-H430370/NAHTN18816930MY-H430470/NAHTNMY-H430370/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816930LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386409MY-H440330/DAHTN18817061MY-H440430/DAHTNMY-H440330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817061LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386418MY-H440330/DAHZ18817070MY-H440430/DAHZMY-H440330/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817070LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386427MY-H440330/LAHZ18817088MY-H440430/LAHZMY-H440330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817088LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386436MY-H440330/WAHTN18817115MY-H440430/WAHTNMY-H440330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817115LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386445MY-H440330/WAHZ18817131MY-H440430/WAHZMY-H440330/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817131LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386454MY-H440330/WWAHTN18817140MY-H440430/WWAHTNMY-H440330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817140LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386463MY-H440330/WWAHZ18817149MY-H440430/WWAHZMY-H440330/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817149LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386488MY-H440360/NAHTN18817158MY-H440460/NAHTNMY-H440360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817158LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386497MY-H440370/NAHTN18817176MY-H440470/NAHTNMY-H440370/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817176LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386515MY-H450300/DAHTN18817210MY-H450400/DAHTNMY-H450300/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817210LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386524MY-H450300/DAHZ18817219MY-H450400/DAHZMY-H450300/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817219LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386533MY-H450300/LAHTN18817228MY-H450400/LAHTNMY-H450300/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817228LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386549MY-H450300/LAHZ18817237MY-H450400/LAHZMY-H450300/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817237LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386558MY-H450300/WAHTN18817271MY-H450400/WAHTNMY-H450300/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817271LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386567MY-H450300/WAHZ18817280MY-H450400/WAHZMY-H450300/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817280LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386576MY-H450300/WWAHTN18817289MY-H450400/WWAHTNMY-H450300/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817289LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386585MY-H450300/WWAHZ18817298MY-H450400/WWAHZMY-H450300/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817298LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386594MY-H450330/DAHTN18817350MY-H450430/DAHTNMY-H450330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817350LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386603MY-H450330/DAHZ18817359MY-H450430/DAHZMY-H450330/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817359LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386619MY-H450330/LAHZ18817377MY-H450430/LAHZMY-H450330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817377LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386628MY-H450330/WAHTN18817411MY-H450430/WAHTNMY-H450330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817411LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386637MY-H450330/WAHZ18817420MY-H450430/WAHZMY-H450330/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817420LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386646MY-H450330/WWAHTN18817429MY-H450430/WWAHTNMY-H450330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817429LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63386655MY-H450330/WWAHZ18817438MY-H450430/WWAHZMY-H450330/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817438LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする