LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ40形本体鋼板 白色仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全75種類を絞り込む
光源色
消費電力(W)
光束(Lm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
LED寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63389464MY-B425480/NAHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000146.8852320-
39,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63389674MY-B440330/YAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、イエロー固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000081.9852040-
44,600
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63389708MY-B440470/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用高力率段調光形昼白色39.75000100~2003000088.9993530-
93,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63389893MY-B450480/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000159.4854830-
45,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63389349MY-B420330/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色13.66500100~20040000136.7851860-
32,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389358MY-B420330/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色13.63000100~20040000118.3851610-
32,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389367MY-B420330/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色13.65000100~20040000136.7851860-
32,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389376MY-B420330/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~20040000136.7851860-
35,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389385MY-B420330/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色13.64000100~20040000125.7851710-
32,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389394MY-B420330/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色13.63500100~20040000122.7851670-
32,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389403MY-B425330/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色16.76500100~20040000138.9852320-
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389419MY-B425330/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色16.73000100~20040000123.9852070-
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389428MY-B425330/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色16.75000100~20040000138.9852320-
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389437MY-B425330/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色16.75000100~20040000138.9852320-
36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389446MY-B425330/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色16.74000100~20040000131.1852190-
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389455MY-B425330/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色16.73500100~20040000127.5852130-
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389473MY-B430330/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色216500100~20040000134.7852830-
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389489MY-B430330/DAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色216500100~20040000134.7852830-
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389498MY-B430330/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色213000100~20040000119.5852510-
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389507MY-B430330/LAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色213000100~20040000119.5852510-
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389516MY-B430330/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000141.4852970-
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389525MY-B430330/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色215000100~20040000141.4852970-
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389534MY-B430330/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色214000100~20040000125.7852640-
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389543MY-B430330/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色214000100~20040000125.7852640-
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389559MY-B430330/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色213500100~20040000122.8852580-
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389568MY-B430330/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色213500100~20040000122.8852580-
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389577MY-B430360/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000123.8852600-
40,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389586MY-B430370/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000123.8952600-
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389595MY-B440330/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色24.96500100~20040000142.9853560-
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389604MY-B440330/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色24.96500100~20040000142.9853560-
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389613MY-B440330/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色24.93000100~20040000131.3853270-
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389629MY-B440330/LAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色24.93000100~20040000131.3853270-
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389638MY-B440330/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色24.94000100~20040000136.5853400-
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389647MY-B440330/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色24.94000100~20040000136.5853400-
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389656MY-B440330/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色24.93500100~20040000136.5853400-
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389665MY-B440330/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色24.93500100~20040000136.5853400-
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389683MY-B440360/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)高力率段調光形昼白色24.95000100~20040000130.5853250-
42,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389699MY-B440370/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000122.8953060-
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389717MY-B450300/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色26.56500100~20040000170.5854520-
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389726MY-B450300/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色26.56500100~20040000170.5854520-
46,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389735MY-B450300/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色26.53000100~20040000156.6854150-
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389744MY-B450300/LAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色26.53000100~20040000156.6854150-
46,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389753MY-B450300/WAHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色26.54000100~20040000164.1854350-
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389769MY-B450300/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色26.54000100~20040000164.1854350-
46,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389778MY-B450300/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色26.53500100~20040000156.6854150-
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389787MY-B450300/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色26.53500100~20040000156.6854150-
46,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389796MY-B450330/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色32.56500100~20040000142.7854640-
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389805MY-B450330/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色32.56500100~20040000142.7854640-
42,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389814MY-B450330/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色32.53000100~20040000130.7854250-
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389823MY-B450330/LAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色32.53000100~20040000130.7854250-
42,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63389349MY-B420330/DAHTN18821568MY-B420430/DAHTNMY-B420330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821568LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389358MY-B420330/LAHTN18821577MY-B420430/LAHTNMY-B420330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821577LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389367MY-B420330/NAHTN18821586MY-B420430/NAHTNMY-B420330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821586LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389376MY-B420330/NAHZ18821595MY-B420430/NAHZMY-B420330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821595LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389385MY-B420330/WAHTN18821611MY-B420430/WAHTNMY-B420330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821611LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389394MY-B420330/WWAHTN18821620MY-B420430/WWAHTNMY-B420330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821620LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389403MY-B425330/DAHTN18821629MY-B425430/DAHTNMY-B425330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821629LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389419MY-B425330/LAHTN18821638MY-B425430/LAHTNMY-B425330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821638LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389428MY-B425330/NAHTN18821647MY-B425430/NAHTNMY-B425330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821647LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389437MY-B425330/NAHZ18821656MY-B425430/NAHZMY-B425330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821656LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389446MY-B425330/WAHTN18821665MY-B425430/WAHTNMY-B425330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821665LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389455MY-B425330/WWAHTN18821681MY-B425430/WWAHTNMY-B425330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821681LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389473MY-B430330/DAHTN18821708MY-B430430/DAHTNMY-B430330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821708LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389489MY-B430330/DAHZ18821717MY-B430430/DAHZMY-B430330/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821717LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389498MY-B430330/LAHTN18821726MY-B430430/LAHTNMY-B430330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821726LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389507MY-B430330/LAHZ18821735MY-B430430/LAHZMY-B430330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821735LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389516MY-B430330/NAHTN18821751MY-B430430/NAHTNMY-B430330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821751LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389525MY-B430330/NAHZ18821760MY-B430430/NAHZMY-B430330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821760LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389534MY-B430330/WAHTN18821769MY-B430430/WAHTNMY-B430330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821769LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389543MY-B430330/WAHZ18821778MY-B430430/WAHZMY-B430330/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821778LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389559MY-B430330/WWAHTN18821787MY-B430430/WWAHTNMY-B430330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821787LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389568MY-B430330/WWAHZ18821796MY-B430430/WWAHZMY-B430330/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821796LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389577MY-B430360/NAHTN18821830MY-B430460/NAHTNMY-B430360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821830LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389586MY-B430370/NAHTN18821848MY-B430470/NAHTNMY-B430370/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821848LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389595MY-B440330/DAHTN18821979MY-B440430/DAHTNMY-B440330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821979LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389604MY-B440330/DAHZ18821988MY-B440430/DAHZMY-B440330/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821988LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389613MY-B440330/LAHTN18821997MY-B440430/LAHTNMY-B440330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821997LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389629MY-B440330/LAHZ18822006MY-B440430/LAHZMY-B440330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822006LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389638MY-B440330/WAHTN18822040MY-B440430/WAHTNMY-B440330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822040LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389647MY-B440330/WAHZ18822049MY-B440430/WAHZMY-B440330/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822049LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389656MY-B440330/WWAHTN18822058MY-B440430/WWAHTNMY-B440330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822058LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389665MY-B440330/WWAHZ18822067MY-B440430/WWAHZMY-B440330/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822067LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389683MY-B440360/NAHTN18822076MY-B440460/NAHTNMY-B440360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822076LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389699MY-B440370/NAHTN18822101MY-B440470/NAHTNMY-B440370/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822101LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389717MY-B450300/DAHTN18822128MY-B450400/DAHTNMY-B450300/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822128LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389726MY-B450300/DAHZ18822137MY-B450400/DAHZMY-B450300/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822137LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389735MY-B450300/LAHTN18822146MY-B450400/LAHTNMY-B450300/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822146LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389744MY-B450300/LAHZ18822155MY-B450400/LAHZMY-B450300/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822155LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389753MY-B450300/WAHTN18822189MY-B450400/WAHTNMY-B450300/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822189LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389769MY-B450300/WAHZ18822198MY-B450400/WAHZMY-B450300/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822198LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389778MY-B450300/WWAHTN18822207MY-B450400/WWAHTNMY-B450300/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822207LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389787MY-B450300/WWAHZ18822216MY-B450400/WWAHZMY-B450300/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822216LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389796MY-B450330/DAHTN18822268MY-B450430/DAHTNMY-B450330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822268LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389805MY-B450330/DAHZ18822277MY-B450430/DAHZMY-B450330/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822277LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389814MY-B450330/LAHTN18822286MY-B450430/LAHTNMY-B450330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822286LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389823MY-B450330/LAHZ18822295MY-B450430/LAHZMY-B450330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18822295LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする