LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ40形本体鋼板 白色仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全150種類を絞り込む
光源色
消費電力(W)
定格電圧(V)
光束(Lm)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
LED寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63390277MY-B425481/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000153.1852420-
34,800
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63390487MY-B440331/YAHTNイエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000085.5852130-
39,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63390514MY-B440471/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000092.6993680-
88,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63390706MY-B450481/N2AHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000166855030-
40,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63390968MY-B425481S/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000153.1852420-
37,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63391178MY-B440331S/YAHTNイエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000085.5852130-
42,600
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63391205MY-B440471S/NHAHTN色評価用、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000092.6993680-
91,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63391397MY-B450481S/N2AHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000166855030-
43,600
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63390094MY-B420331/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色13.66500100~20040000142.6851940-
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390103MY-B420331/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色13.63000100~20040000123.5851680-
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390119MY-B420331/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色13.65000100~20040000142.6851940-
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390128MY-B420331/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~20040000142.6851940-
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390137MY-B420331/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色13.64000100~20040000130.8851780-
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390146MY-B420331/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色13.63500100~20040000127.9851740-
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390155MY-B420331S/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色13.66500100~20040000142.6851940-
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390164MY-B420331S/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色13.63000100~20040000123.5851680-
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390173MY-B420331S/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色13.65000100~20040000142.6851940-
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390189MY-B420331S/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~20040000142.6851940-
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390198MY-B420331S/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色13.64000100~20040000130.8851780-
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390207MY-B420331S/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色13.63500100~20040000127.9851740-
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390216MY-B425331/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色16.76500100~20040000144.9852420-
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390225MY-B425331/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色16.73000100~20040000129.3852160-
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390234MY-B425331/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色16.75000100~20040000144.9852420-
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390243MY-B425331/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色16.75000100~20040000144.9852420-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390259MY-B425331/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色16.74000100~20040000136.5852280-
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390268MY-B425331/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色16.73500100~20040000133.5852230-
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390286MY-B430331/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色216500100~20040000140.4852950-
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390295MY-B430331/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色216500100~20040000140.4852950-
32,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390304MY-B430331/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色213000100~20040000124.2852610-
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390313MY-B430331/LAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色213000100~20040000124.2852610-
32,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390329MY-B430331/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000147.6853100-
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390338MY-B430331/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色215000100~20040000147.6853100-
32,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390347MY-B430331/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色214000100~20040000131.4852760-
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390356MY-B430331/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色214000100~20040000131.4852760-
32,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390365MY-B430331/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色213500100~20040000128852690-
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390374MY-B430331/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色213500100~20040000128852690-
32,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390383MY-B430361/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000130852730-
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390399MY-B430371/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000129952710-
32,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390408MY-B440331/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色24.96500100~20040000149.3853720-
31,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390417MY-B440331/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色24.96500100~20040000149.3853720-
34,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390426MY-B440331/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色24.93000100~20040000136.9853410-
31,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390435MY-B440331/LAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色24.93000100~20040000136.9853410-
34,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390444MY-B440331/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色24.94000100~20040000142.1853540-
31,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390453MY-B440331/WAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色24.94000100~20040000142.1853540-
34,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390469MY-B440331/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色24.93500100~20040000142.1853540-
31,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390478MY-B440331/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色24.93500100~20040000142.1853540-
34,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390496MY-B440361/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000136.9853410-
37,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390505MY-B440371/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000128.1953190-
34,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390523MY-B450301/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色26.56500100~20040000177.7854710-
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63390539MY-B450301/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色26.56500100~20040000177.7854710-
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63390094MY-B420331/DAHTN18826486MY-B420431/DAHTNMY-B420331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826486LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390103MY-B420331/LAHTN18826495MY-B420431/LAHTNMY-B420331/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826495LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390119MY-B420331/NAHTN18826511MY-B420431/NAHTNMY-B420331/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826511LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390128MY-B420331/NAHZ18826520MY-B420431/NAHZMY-B420331/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826520LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390137MY-B420331/WAHTN18826529MY-B420431/WAHTNMY-B420331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826529LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390146MY-B420331/WWAHTN18826538MY-B420431/WWAHTNMY-B420331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826538LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390155MY-B420331S/DAHTN18827719MY-B420431S/DAHTNMY-B420331S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18827719LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390164MY-B420331S/LAHTN18827728MY-B420431S/LAHTNMY-B420331S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18827728LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390173MY-B420331S/NAHTN18827737MY-B420431S/NAHTNMY-B420331S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18827737LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390189MY-B420331S/NAHZ18827746MY-B420431S/NAHZMY-B420331S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18827746LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390198MY-B420331S/WAHTN18827755MY-B420431S/WAHTNMY-B420331S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18827755LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390207MY-B420331S/WWAHTN18827771MY-B420431S/WWAHTNMY-B420331S/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18827771LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390216MY-B425331/DAHTN18826547MY-B425431/DAHTNMY-B425331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826547LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390225MY-B425331/LAHTN18826556MY-B425431/LAHTNMY-B425331/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826556LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390234MY-B425331/NAHTN18826565MY-B425431/NAHTNMY-B425331/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826565LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390243MY-B425331/NAHZ18826581MY-B425431/NAHZMY-B425331/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826581LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390259MY-B425331/WAHTN18826590MY-B425431/WAHTNMY-B425331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826590LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390268MY-B425331/WWAHTN18826599MY-B425431/WWAHTNMY-B425331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826599LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390286MY-B430331/DAHTN18826626MY-B430431/DAHTNMY-B430331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826626LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390295MY-B430331/DAHZ18826635MY-B430431/DAHZMY-B430331/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826635LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390304MY-B430331/LAHTN18826651MY-B430431/LAHTNMY-B430331/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826651LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390313MY-B430331/LAHZ18826660MY-B430431/LAHZMY-B430331/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826660LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390329MY-B430331/NAHTN18826669MY-B430431/NAHTNMY-B430331/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826669LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390338MY-B430331/NAHZ18826678MY-B430431/NAHZMY-B430331/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826678LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390347MY-B430331/WAHTN18826687MY-B430431/WAHTNMY-B430331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826687LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390356MY-B430331/WAHZ18826696MY-B430431/WAHZMY-B430331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826696LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390365MY-B430331/WWAHTN18826705MY-B430431/WWAHTNMY-B430331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826705LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390374MY-B430331/WWAHZ18826721MY-B430431/WWAHZMY-B430331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826721LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390383MY-B430361/NAHTN18826748MY-B430461/NAHTNMY-B430361/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826748LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390399MY-B430371/NAHTN18826766MY-B430471/NAHTNMY-B430371/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826766LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390408MY-B440331/DAHTN18826897MY-B440431/DAHTNMY-B440331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826897LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390417MY-B440331/DAHZ18826906MY-B440431/DAHZMY-B440331/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826906LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390426MY-B440331/LAHTN18826915MY-B440431/LAHTNMY-B440331/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826915LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390435MY-B440331/LAHZ18826931MY-B440431/LAHZMY-B440331/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826931LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390444MY-B440331/WAHTN18826958MY-B440431/WAHTNMY-B440331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826958LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390453MY-B440331/WAHZ18826967MY-B440431/WAHZMY-B440331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826967LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390469MY-B440331/WWAHTN18826976MY-B440431/WWAHTNMY-B440331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826976LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390478MY-B440331/WWAHZ18826985MY-B440431/WWAHZMY-B440331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826985LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390496MY-B440361/NAHTN18827001MY-B440461/NAHTNMY-B440361/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827001LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390505MY-B440371/NAHTN18827019MY-B440471/NAHTNMY-B440371/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827019LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390523MY-B450301/DAHTN18827046MY-B450401/DAHTNMY-B450301/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827046LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63390539MY-B450301/DAHZ18827055MY-B450401/DAHZMY-B450301/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827055LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする