LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ40形本体鋼板 白色仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全150種類を絞り込む
光源色
消費電力(W)
定格電圧(V)
光束(Lm)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
LED寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63391713MY-B425482/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000153.1852420-
35,400
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63391923MY-B440332/YAHTNイエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000085.5852130-
40,200
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63391957MY-B440472/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000092.6993680-
89,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63392149MY-B450482/N2AHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000166855030-
41,200
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63392465MY-B425482S/NAHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000153.1852420-
38,400
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63392675MY-B440332S/YAHTNイエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000085.5852130-
43,200
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63392709MY-B440472S/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000092.6993680-
92,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63392894MY-B450482S/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000166855030-
44,200
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63391598MY-B420332/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色13.66500100~20040000142.6851940-
27,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391607MY-B420332/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色13.63000100~20040000123.5851680-
27,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391616MY-B420332/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色13.65000100~20040000142.6851940-
27,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391625MY-B420332/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~20040000142.6851940-
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391634MY-B420332/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色13.64000100~20040000130.8851780-
27,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391643MY-B420332/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色13.63500100~20040000127.9851740-
27,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391659MY-B425332/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色16.76500100~20040000144.9852420-
29,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391668MY-B425332/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色16.73000100~20040000129.3852160-
29,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391677MY-B425332/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色16.75000100~20040000144.9852420-
29,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391686MY-B425332/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色16.75000100~20040000144.9852420-
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391695MY-B425332/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色16.74000100~20040000136.5852280-
29,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391704MY-B425332/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色16.73500100~20040000133.5852230-
29,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391729MY-B430332/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色216500100~20040000140.4852950-
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391738MY-B430332/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色216500100~20040000140.4852950-
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391747MY-B430332/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色213000100~20040000124.2852610-
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391756MY-B430332/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色213000100~20040000124.2852610-
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391765MY-B430332/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000147.6853100-
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391774MY-B430332/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色215000100~20040000147.6853100-
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391783MY-B430332/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色214000100~20040000131.4852760-
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391799MY-B430332/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色214000100~20040000131.4852760-
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391808MY-B430332/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色213500100~20040000128852690-
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391817MY-B430332/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色213500100~20040000128852690-
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391826MY-B430362/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000131.4852760-
36,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391835MY-B430372/NAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000129952710-
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391844MY-B440332/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色24.96500100~20040000149.3853720-
31,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391853MY-B440332/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色24.96500100~20040000149.3853720-
34,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391869MY-B440332/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色24.93000100~20040000136.9853410-
31,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391878MY-B440332/LAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色24.93000100~20040000136.9853410-
34,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391887MY-B440332/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色24.94000100~20040000142.1853540-
31,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391896MY-B440332/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色24.94000100~20040000142.1853540-
34,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391905MY-B440332/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色24.93500100~20040000142.1853540-
31,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391914MY-B440332/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色24.93500100~20040000142.1853540-
34,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391939MY-B440362/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000138.1853440-
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391948MY-B440372/NAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000128.1953190-
34,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391966MY-B450302/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色26.56500100~20040000177.7854710-
39,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391975MY-B450302/DAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色26.56500100~20040000177.7854710-
42,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391984MY-B450302/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色26.53000100~20040000163.3854330-
39,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63391993MY-B450302/LAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色26.53000100~20040000163.3854330-
42,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63392009MY-B450302/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色26.54000100~20040000171.3854540-
39,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63392018MY-B450302/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色26.54000100~20040000171.3854540-
42,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63392027MY-B450302/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色26.53500100~20040000163.3854330-
39,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63392036MY-B450302/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色26.53500100~20040000163.3854330-
42,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63391598MY-B420332/DAHTN18828945MY-B420432/DAHTNMY-B420332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18828945LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391607MY-B420332/LAHTN18828961MY-B420432/LAHTNMY-B420332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18828961LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391616MY-B420332/NAHTN18828970MY-B420432/NAHTNMY-B420332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18828970LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391625MY-B420332/NAHZ18828979MY-B420432/NAHZMY-B420332/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18828979LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391634MY-B420332/WAHTN18828988MY-B420432/WAHTNMY-B420332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18828988LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391643MY-B420332/WWAHTN18828997MY-B420432/WWAHTNMY-B420332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18828997LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391659MY-B425332/DAHTN18829006MY-B425432/DAHTNMY-B425332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829006LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391668MY-B425332/LAHTN18829015MY-B425432/LAHTNMY-B425332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829015LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391677MY-B425332/NAHTN18829031MY-B425432/NAHTNMY-B425332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829031LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391686MY-B425332/NAHZ18829040MY-B425432/NAHZMY-B425332/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829040LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391695MY-B425332/WAHTN18829049MY-B425432/WAHTNMY-B425332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829049LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391704MY-B425332/WWAHTN18829058MY-B425432/WWAHTNMY-B425332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829058LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391729MY-B430332/DAHTN18829085MY-B430432/DAHTNMY-B430332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829085LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391738MY-B430332/DAHZ18829101MY-B430432/DAHZMY-B430332/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829101LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391747MY-B430332/LAHTN18829110MY-B430432/LAHTNMY-B430332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829110LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391756MY-B430332/LAHZ18829119MY-B430432/LAHZMY-B430332/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829119LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391765MY-B430332/NAHTN18829128MY-B430432/NAHTNMY-B430332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829128LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391774MY-B430332/NAHZ18829137MY-B430432/NAHZMY-B430332/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829137LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391783MY-B430332/WAHTN18829146MY-B430432/WAHTNMY-B430332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829146LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391799MY-B430332/WAHZ18829155MY-B430432/WAHZMY-B430332/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829155LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391808MY-B430332/WWAHTN18829171MY-B430432/WWAHTNMY-B430332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829171LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391817MY-B430332/WWAHZ18829180MY-B430432/WWAHZMY-B430332/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829180LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391826MY-B430362/NAHTN18829207MY-B430462/NAHTNMY-B430362/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829207LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391835MY-B430372/NAHTN18829225MY-B430472/NAHTNMY-B430372/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829225LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391844MY-B440332/DAHTN18829356MY-B440432/DAHTNMY-B440332/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829356LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391853MY-B440332/DAHZ18829365MY-B440432/DAHZMY-B440332/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829365LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391869MY-B440332/LAHTN18829381MY-B440432/LAHTNMY-B440332/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829381LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391878MY-B440332/LAHZ18829390MY-B440432/LAHZMY-B440332/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829390LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391887MY-B440332/WAHTN18829417MY-B440432/WAHTNMY-B440332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829417LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391896MY-B440332/WAHZ18829426MY-B440432/WAHZMY-B440332/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829426LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391905MY-B440332/WWAHTN18829435MY-B440432/WWAHTNMY-B440332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829435LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391914MY-B440332/WWAHZ18829451MY-B440432/WWAHZMY-B440332/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829451LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391939MY-B440362/NAHTN18829460MY-B440462/NAHTNMY-B440362/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829460LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391948MY-B440372/NAHTN18829478MY-B440472/NAHTNMY-B440372/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829478LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391966MY-B450302/DAHTN18829505MY-B450402/DAHTNMY-B450302/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829505LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391975MY-B450302/DAHZ18829521MY-B450402/DAHZMY-B450302/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829521LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391984MY-B450302/LAHTN18829530MY-B450402/LAHTNMY-B450302/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829530LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63391993MY-B450302/LAHZ18829539MY-B450402/LAHZMY-B450302/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829539LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63392009MY-B450302/WAHTN18829566MY-B450402/WAHTNMY-B450302/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829566LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63392018MY-B450302/WAHZ18829575MY-B450402/WAHZMY-B450302/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829575LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63392027MY-B450302/WWAHTN18829591MY-B450402/WWAHTNMY-B450302/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829591LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63392036MY-B450302/WWAHZ18829600MY-B450402/WWAHZMY-B450302/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829600LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする