LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ40形本体鋼板 白色仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全225種類を絞り込む
光源色
消費電力(W)
光束(Lm)
225種類すべて表示中
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
LED寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63393217MY-B425483/NAHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000153.1852420-
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63393427MY-B440333/YAHTNイエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000085.5852130-
40,300
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63393454MY-B440473/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000092.6993680-
89,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63393646MY-B450483/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000166855030-
41,300
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63393969MY-B425483S/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000153.1852420-
38,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63394224MY-B440333S/YAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、イエロー固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000085.5852130-
43,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63394267MY-B440473S/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000092.6993680-
92,300
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63394459MY-B450483S/N2AHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000166855030-
44,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63394775MY-B425484/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形/Cチャンネル回避形昼白色15.85000100~20040000158.2852500-
37,900
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63394985MY-B440334/YAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、イエロー固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形/Cチャンネル回避形黄色24.9-100~2004000088.3852200-
42,700
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63395019MY-B440474/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形/Cチャンネル回避形昼白色39.75000100~2003000095.7993800-
91,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63395204MY-B450484/N2AHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形/Cチャンネル回避形昼白色30.35000200~24240000171.6855200-
43,700
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63393095MY-B420333/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色13.66500100~20040000142.6851940-
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393104MY-B420333/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色13.63000100~20040000123.5851680-
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393113MY-B420333/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色13.65000100~20040000142.6851940-
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393129MY-B420333/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~20040000142.6851940-
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393138MY-B420333/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色13.64000100~20040000130.8851780-
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393147MY-B420333/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色13.63500100~20040000127.9851740-
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393156MY-B425333/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色16.76500100~20040000144.9852420-
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393165MY-B425333/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色16.73000100~20040000129.3852160-
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393174MY-B425333/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色16.75000100~20040000144.9852420-
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393183MY-B425333/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色16.75000100~20040000144.9852420-
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393199MY-B425333/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色16.74000100~20040000136.5852280-
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393208MY-B425333/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色16.73500100~20040000133.5852230-
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393226MY-B430333/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色216500100~20040000140.4852950-
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393235MY-B430333/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色216500100~20040000140.4852950-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393244MY-B430333/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色213000100~20040000124.2852610-
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393253MY-B430333/LAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色213000100~20040000124.2852610-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393269MY-B430333/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000147.6853100-
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393278MY-B430333/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色215000100~20040000147.6853100-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393287MY-B430333/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色214000100~20040000131.4852760-
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393296MY-B430333/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色214000100~20040000131.4852760-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393305MY-B430333/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色213500100~20040000128852690-
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393314MY-B430333/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色213500100~20040000128852690-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393323MY-B430363/NAHTNグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000130.9852750-
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393339MY-B430373/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000129952710-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393348MY-B440333/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色24.96500100~20040000149.3853720-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393357MY-B440333/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色24.96500100~20040000149.3853720-
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393366MY-B440333/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色24.93000100~20040000136.9853410-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393375MY-B440333/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色24.93000100~20040000136.9853410-
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393384MY-B440333/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色24.94000100~20040000142.1853540-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393393MY-B440333/WAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色24.94000100~20040000142.1853540-
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393409MY-B440333/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色24.93500100~20040000142.1853540-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393418MY-B440333/WWAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色24.93500100~20040000142.1853540-
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393436MY-B440363/NAHTNグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000138.1853440-
38,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393445MY-B440373/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000128.1953190-
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393463MY-B450303/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色26.56500100~20040000177.7854710-
39,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393479MY-B450303/DAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色26.56500100~20040000177.7854710-
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393488MY-B450303/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色26.53000100~20040000163.3854330-
39,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63393497MY-B450303/LAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色26.53000100~20040000163.3854330-
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63393095MY-B420333/DAHTN18831411MY-B420433/DAHTNMY-B420333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831411LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393104MY-B420333/LAHTN18831420MY-B420433/LAHTNMY-B420333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831420LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393113MY-B420333/NAHTN18831429MY-B420433/NAHTNMY-B420333/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831429LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393129MY-B420333/NAHZ18831438MY-B420433/NAHZMY-B420333/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831438LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393138MY-B420333/WAHTN18831447MY-B420433/WAHTNMY-B420333/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831447LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393147MY-B420333/WWAHTN18831456MY-B420433/WWAHTNMY-B420333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831456LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393156MY-B425333/DAHTN18831465MY-B425433/DAHTNMY-B425333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831465LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393165MY-B425333/LAHTN18831481MY-B425433/LAHTNMY-B425333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831481LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393174MY-B425333/NAHTN18831490MY-B425433/NAHTNMY-B425333/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831490LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393183MY-B425333/NAHZ18831499MY-B425433/NAHZMY-B425333/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831499LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393199MY-B425333/WAHTN18831508MY-B425433/WAHTNMY-B425333/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831508LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393208MY-B425333/WWAHTN18831517MY-B425433/WWAHTNMY-B425333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831517LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393226MY-B430333/DAHTN18831551MY-B430433/DAHTNMY-B430333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831551LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393235MY-B430333/DAHZ18831560MY-B430433/DAHZMY-B430333/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831560LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393244MY-B430333/LAHTN18831569MY-B430433/LAHTNMY-B430333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831569LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393253MY-B430333/LAHZ18831578MY-B430433/LAHZMY-B430333/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831578LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393269MY-B430333/NAHTN18831587MY-B430433/NAHTNMY-B430333/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831587LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393278MY-B430333/NAHZ18831596MY-B430433/NAHZMY-B430333/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831596LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393287MY-B430333/WAHTN18831605MY-B430433/WAHTNMY-B430333/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831605LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393296MY-B430333/WAHZ18831621MY-B430433/WAHZMY-B430333/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831621LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393305MY-B430333/WWAHTN18831630MY-B430433/WWAHTNMY-B430333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831630LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393314MY-B430333/WWAHZ18831639MY-B430433/WWAHZMY-B430333/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831639LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393323MY-B430363/NAHTN18831666MY-B430463/NAHTNMY-B430363/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831666LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393339MY-B430373/NAHTN18831691MY-B430473/NAHTNMY-B430373/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831691LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393348MY-B440333/DAHTN18831815MY-B440433/DAHTNMY-B440333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831815LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393357MY-B440333/DAHZ18831831MY-B440433/DAHZMY-B440333/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831831LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393366MY-B440333/LAHTN18831840MY-B440433/LAHTNMY-B440333/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831840LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393375MY-B440333/LAHZ18831849MY-B440433/LAHZMY-B440333/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831849LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393384MY-B440333/WAHTN18831876MY-B440433/WAHTNMY-B440333/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831876LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393393MY-B440333/WAHZ18831885MY-B440433/WAHZMY-B440333/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831885LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393409MY-B440333/WWAHTN18831901MY-B440433/WWAHTNMY-B440333/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831901LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393418MY-B440333/WWAHZ18831910MY-B440433/WWAHZMY-B440333/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831910LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393436MY-B440363/NAHTN18831919MY-B440463/NAHTNMY-B440363/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831919LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393445MY-B440373/NAHTN18831937MY-B440473/NAHTNMY-B440373/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831937LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393463MY-B450303/DAHTN18831971MY-B450403/DAHTNMY-B450303/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831971LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393479MY-B450303/DAHZ18831980MY-B450403/DAHZMY-B450303/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831980LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393488MY-B450303/LAHTN18831989MY-B450403/LAHTNMY-B450303/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831989LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63393497MY-B450303/LAHZ18831998MY-B450403/LAHZMY-B450303/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18831998LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする