LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ40形本体鋼板 白色仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
249件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
LED寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63395527MY-B425485/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000155852450-
42,000
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63395728MY-B440335/YAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、イエロー固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000086.3852150-
47,400
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63395746MY-B440475/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000093.7993720-
103,700
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63395929MY-B450485/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000167.9855090-
48,500
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63396245MY-B42548/25/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000155852450-
44,800
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63396568MY-B44047/25/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000093.7993720-
106,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63396839MY-B45048/25/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000167.9855090-
51,300
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63396848MY-B47013/25/MAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、色温度可変連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色~電球色46.85000~3000100~20040000131.6856160-
64,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63397268MY-B425485S/NAHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000155852450-
45,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63397478MY-B440335S/YAHTNイエロー、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000086.3852150-
50,900
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63397505MY-B440475S/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000093.7993720-
107,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63397697MY-B450485S/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000167.9855090-
52,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63395405MY-B420335/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色13.66500100~20040000144.1851960-
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395414MY-B420335/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色13.63000100~20040000125851700-
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395423MY-B420335/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色13.65000100~20040000144.1851960-
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395439MY-B420335/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~20040000144.1851960-
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395448MY-B420335/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色13.64000100~20040000132.3851800-
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395457MY-B420335/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色13.63500100~20040000129.4851760-
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395466MY-B425335/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色16.76500100~20040000146.7852450-
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395475MY-B425335/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色16.73000100~20040000130.5852180-
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395484MY-B425335/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色16.75000100~20040000146.7852450-
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395493MY-B425335/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色16.75000100~20040000146.7852450-
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395509MY-B425335/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色16.74000100~20040000138.3852310-
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395518MY-B425335/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色16.73500100~20040000134.7852250-
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395536MY-B430335/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色216500100~20040000141.9852980-
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395545MY-B430335/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色216500100~20040000141.9852980-
33,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395554MY-B430335/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色213000100~20040000125.7852640-
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395563MY-B430335/LAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色213000100~20040000125.7852640-
33,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395579MY-B430335/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000149853130-
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395588MY-B430335/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色215000100~20040000149853130-
33,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395597MY-B430335/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色214000100~20040000132.8852790-
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395606MY-B430335/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色214000100~20040000132.8852790-
33,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395615MY-B430335/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色213500100~20040000129.5852720-
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395624MY-B430335/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色213500100~20040000129.5852720-
33,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395633MY-B430365/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000131.4852760-
37,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395649MY-B440335/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色24.96500100~20040000151853760-
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395658MY-B440335/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色24.96500100~20040000151853760-
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395667MY-B440335/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色24.93000100~20040000138.1853440-
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395676MY-B440335/LAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色24.93000100~20040000138.1853440-
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395685MY-B440335/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色24.94000100~20040000143.7853580-
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395694MY-B440335/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色24.94000100~20040000143.7853580-
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395703MY-B440335/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色24.93500100~20040000143.7853580-
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395719MY-B440335/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色24.93500100~20040000143.7853580-
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395737MY-B440365/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000138.5853450-
39,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395755MY-B450305/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色26.56500100~20040000179.6854760-
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395764MY-B450305/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色26.56500100~20040000179.6854760-
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395773MY-B450305/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色26.53000100~20040000164.9854370-
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395789MY-B450305/LAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色26.53000100~20040000164.9854370-
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395798MY-B450305/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色26.54000100~20040000173.2854590-
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63395807MY-B450305/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色26.54000100~20040000173.2854590-
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63395405MY-B420335/DAHTN18838788MY-B420435/DAHTNMY-B420335/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838788LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395414MY-B420335/LAHTN18838797MY-B420435/LAHTNMY-B420335/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838797LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395423MY-B420335/NAHTN18838806MY-B420435/NAHTNMY-B420335/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838806LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395439MY-B420335/NAHZ18838815MY-B420435/NAHZMY-B420335/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838815LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395448MY-B420335/WAHTN18838831MY-B420435/WAHTNMY-B420335/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838831LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395457MY-B420335/WWAHTN18838840MY-B420435/WWAHTNMY-B420335/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838840LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395466MY-B425335/DAHTN18838849MY-B425435/DAHTNMY-B425335/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838849LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395475MY-B425335/LAHTN18838858MY-B425435/LAHTNMY-B425335/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838858LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395484MY-B425335/NAHTN18838867MY-B425435/NAHTNMY-B425335/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838867LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395493MY-B425335/NAHZ18838876MY-B425435/NAHZMY-B425335/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838876LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395509MY-B425335/WAHTN18838885MY-B425435/WAHTNMY-B425335/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838885LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395518MY-B425335/WWAHTN18838901MY-B425435/WWAHTNMY-B425335/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838901LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395536MY-B430335/DAHTN18838928MY-B430435/DAHTNMY-B430335/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838928LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395545MY-B430335/DAHZ18838937MY-B430435/DAHZMY-B430335/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838937LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395554MY-B430335/LAHTN18838946MY-B430435/LAHTNMY-B430335/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838946LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395563MY-B430335/LAHZ18838955MY-B430435/LAHZMY-B430335/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838955LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395579MY-B430335/NAHTN18838971MY-B430435/NAHTNMY-B430335/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838971LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395588MY-B430335/NAHZ18838980MY-B430435/NAHZMY-B430335/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838980LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395597MY-B430335/WAHTN18838989MY-B430435/WAHTNMY-B430335/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838989LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395606MY-B430335/WAHZ18838998MY-B430435/WAHZMY-B430335/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18838998LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395615MY-B430335/WWAHTN18839007MY-B430435/WWAHTNMY-B430335/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839007LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395624MY-B430335/WWAHZ18839016MY-B430435/WWAHZMY-B430335/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839016LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395633MY-B430365/NAHTN18839050MY-B430465/NAHTNMY-B430365/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839050LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395649MY-B440335/DAHTN18839199MY-B440435/DAHTNMY-B440335/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839199LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395658MY-B440335/DAHZ18839208MY-B440435/DAHZMY-B440335/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839208LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395667MY-B440335/LAHTN18839217MY-B440435/LAHTNMY-B440335/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839217LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395676MY-B440335/LAHZ18839226MY-B440435/LAHZMY-B440335/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839226LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395685MY-B440335/WAHTN18839260MY-B440435/WAHTNMY-B440335/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839260LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395694MY-B440335/WAHZ18839269MY-B440435/WAHZMY-B440335/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839269LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395703MY-B440335/WWAHTN18839278MY-B440435/WWAHTNMY-B440335/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839278LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395719MY-B440335/WWAHZ18839287MY-B440435/WWAHZMY-B440335/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839287LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395737MY-B440365/NAHTN18839296MY-B440465/NAHTNMY-B440365/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839296LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395755MY-B450305/DAHTN18839348MY-B450405/DAHTNMY-B450305/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839348LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395764MY-B450305/DAHZ18839357MY-B450405/DAHZMY-B450305/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839357LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395773MY-B450305/LAHTN18839366MY-B450405/LAHTNMY-B450305/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839366LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395789MY-B450305/LAHZ18839375MY-B450405/LAHZMY-B450305/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839375LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395798MY-B450305/WAHTN18839409MY-B450405/WAHTNMY-B450305/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839409LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63395807MY-B450305/WAHZ18839418MY-B450405/WAHZMY-B450305/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18839418LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする