LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース - 三菱電機

Myシリーズ

本体鋼板 白色仕上大きさ40形内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全186種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
186種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
定格電圧(V)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63398013MY-B425487/NAHTN15.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
46,500
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63398293MY-B440477/NHAHTN39.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
108,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63398546MY-B450487/N2AHTN30.3固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形200~2425000昼白色
53,000
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63398555MY-B470137/MAHZ46.8連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2005000~3000昼白色~電球色
66,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63398948MY-B425488/NAHTN15.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
48,000
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63399185MY-B440338/WAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2004000白色
40,900
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63399228MY-B440478/NHAHTN39.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
109,700
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63399474MY-B450488/N2AHTN30.3固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形200~2425000昼白色
54,500
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63399483MY-B470138/MAHZ46.8連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2005000~3000昼白色~電球色
67,800
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63399596MY-B470308/WAHZ36.7連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2004000白色
52,400
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63399709MY-B470338/WAHZ43連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2004000白色
48,400
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63397898MY-B420337/DAHTN13.6固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2006500昼光色
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63397907MY-B420337/LAHTN13.6固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003000電球色
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63397916MY-B420337/NAHTN13.6固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63397925MY-B420337/NAHZ13.6連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2005000昼白色
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63397934MY-B420337/WAHTN13.6固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2004000白色
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63397943MY-B420337/WWAHTN13.6固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003500温白色
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63397959MY-B425337/DAHTN16.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2006500昼光色
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63397968MY-B425337/LAHTN16.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003000電球色
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63397977MY-B425337/NAHTN16.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63397986MY-B425337/NAHZ16.7連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2005000昼白色
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63397995MY-B425337/WAHTN16.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2004000白色
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398004MY-B425337/WWAHTN16.7固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003500温白色
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398029MY-B430177/WAHTN21.4固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2004000白色
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398038MY-B430177/WWAHTN21.4固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003500温白色
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398047MY-B430337/DAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2006500昼光色
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398056MY-B430337/DAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2006500昼光色
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398065MY-B430337/LAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003000電球色
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398074MY-B430337/LAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2003000電球色
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398099MY-B430337/NAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398108MY-B430337/NAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2005000昼白色
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398117MY-B430337/WAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2004000白色
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398126MY-B430337/WAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2004000白色
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398135MY-B430337/WWAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003500温白色
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398144MY-B430337/WWAHZ21連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2003500温白色
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398153MY-B430377/NAHTN21固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398169MY-B440177/WAHTN25.6固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2004000白色
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398178MY-B440177/WWAHTN25.6固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003500温白色
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398187MY-B440337/DAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2006500昼光色
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398196MY-B440337/DAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2006500昼光色
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398205MY-B440337/LAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003000電球色
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398214MY-B440337/LAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2003000電球色
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398223MY-B440337/NAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398239MY-B440337/NAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2005000昼白色
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398248MY-B440337/WAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2004000白色
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398257MY-B440337/WAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2004000白色
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398266MY-B440337/WWAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2003500温白色
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398275MY-B440337/WWAHZ24.9連続調光/初期照度補正付(5~100%)100~2003500温白色
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398284MY-B440377/NAHTN24.9固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2005000昼白色
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63398309MY-B450177/WAHTN33.4固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形100~2004000白色
43,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63397898MY-B420337/DAHTN18846111MY-B420437/DAHTNMY-B420337/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846111LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63397907MY-B420337/LAHTN18846120MY-B420437/LAHTNMY-B420337/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846120LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63397916MY-B420337/NAHTN18846129MY-B420437/NAHTNMY-B420337/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846129LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63397925MY-B420337/NAHZ18846138MY-B420437/NAHZMY-B420337/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846138LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63397934MY-B420337/WAHTN18846147MY-B420437/WAHTNMY-B420337/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846147LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63397943MY-B420337/WWAHTN18846156MY-B420437/WWAHTNMY-B420337/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846156LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63397959MY-B425337/DAHTN18846165MY-B425437/DAHTNMY-B425337/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846165LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63397968MY-B425337/LAHTN18846181MY-B425437/LAHTNMY-B425337/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846181LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63397977MY-B425337/NAHTN18846190MY-B425437/NAHTNMY-B425337/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846190LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63397986MY-B425337/NAHZ18846199MY-B425437/NAHZMY-B425337/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846199LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63397995MY-B425337/WAHTN18846208MY-B425437/WAHTNMY-B425337/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846208LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398004MY-B425337/WWAHTN18846217MY-B425437/WWAHTNMY-B425337/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846217LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398029MY-B430177/WAHTN18846339MY-B430477/WAHTNMY-B430177/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846339LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398038MY-B430177/WWAHTN18846348MY-B430477/WWAHTNMY-B430177/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846348LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398047MY-B430337/DAHTN18846226MY-B430437/DAHTNMY-B430337/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846226LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398056MY-B430337/DAHZ18846235MY-B430437/DAHZMY-B430337/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846235LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398065MY-B430337/LAHTN18846251MY-B430437/LAHTNMY-B430337/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846251LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398074MY-B430337/LAHZ18846260MY-B430437/LAHZMY-B430337/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846260LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398099MY-B430337/NAHTN18846269MY-B430437/NAHTNMY-B430337/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846269LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398108MY-B430337/NAHZ18846278MY-B430437/NAHZMY-B430337/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846278LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398117MY-B430337/WAHTN18846287MY-B430437/WAHTNMY-B430337/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846287LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398126MY-B430337/WAHZ18846296MY-B430437/WAHZMY-B430337/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846296LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398135MY-B430337/WWAHTN18846305MY-B430437/WWAHTNMY-B430337/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846305LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398144MY-B430337/WWAHZ18846321MY-B430437/WWAHZMY-B430337/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846321LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398153MY-B430377/NAHTN18846330MY-B430477/NAHTNMY-B430377/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846330LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398169MY-B440177/WAHTN18846567MY-B440477/WAHTNMY-B440177/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846567LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398178MY-B440177/WWAHTN18846576MY-B440477/WWAHTNMY-B440177/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846576LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398187MY-B440337/DAHTN18846461MY-B440437/DAHTNMY-B440337/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846461LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398196MY-B440337/DAHZ18846470MY-B440437/DAHZMY-B440337/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846470LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398205MY-B440337/LAHTN18846479MY-B440437/LAHTNMY-B440337/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846479LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398214MY-B440337/LAHZ18846488MY-B440437/LAHZMY-B440337/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846488LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398223MY-B440337/NAHTN18846497MY-B440437/NAHTNMY-B440337/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846497LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398239MY-B440337/NAHZ18846506MY-B440437/NAHZMY-B440337/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846506LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398248MY-B440337/WAHTN18846515MY-B440437/WAHTNMY-B440337/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846515LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398257MY-B440337/WAHZ18846531MY-B440437/WAHZMY-B440337/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846531LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398266MY-B440337/WWAHTN18846540MY-B440437/WWAHTNMY-B440337/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846540LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398275MY-B440337/WWAHZ18846549MY-B440437/WWAHZMY-B440337/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846549LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398284MY-B440377/NAHTN18846558MY-B440477/NAHTNMY-B440377/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846558LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63398309MY-B450177/WAHTN18846795MY-B450477/WAHTNMY-B450177/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機 18846795LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする