曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅 - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ40形本体鋼板 白色塗装仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
312件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
LED寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
光束(Lm)
明るさ
連結
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63399885MY-B42548/10/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000146.8852320-先端用
42,100
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63400208MY-B44047/10/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000088.9993530-先端用
95,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63400488MY-B45048/10/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000159.4854830-先端用
47,900
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63400497MY-B47013/10/MAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、色温度可変連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色~電球色46.85000~3000100~20040000125855850-先端用
59,400
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63400926MY-B42548/11/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000146.8852320-中間用
42,100
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63401249MY-B44047/11/NHAHTN色評価用、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000088.9993530-中間用
95,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63401529MY-B45048/11/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000159.4854830-中間用
47,900
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63401538MY-B47013/11/MAHZ色温度可変、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色~電球色46.85000~3000100~20040000125855850-中間用
59,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63401967MY-B42548/12/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000146.8852320-終端用
42,100
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402283MY-B44047/12/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000088.9993530-終端用
95,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402563MY-B45048/12/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000159.4854830-終端用
47,900
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402579MY-B47013/12/MAHZ色温度可変、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色~電球色46.85000~3000100~20040000125855850-終端用
59,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63399754MY-B42033/10/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色13.66500100~20040000136.7851860-先端用
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399763MY-B42033/10/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色13.63000100~20040000118.3851610-先端用
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399779MY-B42033/10/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色13.65000100~20040000136.7851860-先端用
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399788MY-B42033/10/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~20040000136.7851860-先端用
37,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399797MY-B42033/10/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色13.64000100~20040000125.7851710-先端用
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399806MY-B42033/10/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色13.63500100~20040000122.7851670-先端用
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399824MY-B42533/10/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色16.76500100~20040000138.9852320-先端用
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399833MY-B42533/10/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色16.73000100~20040000123.9852070-先端用
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399849MY-B42533/10/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色16.75000100~20040000138.9852320-先端用
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399858MY-B42533/10/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色16.75000100~20040000138.9852320-先端用
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399867MY-B42533/10/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色16.74000100~20040000131.1852190-先端用
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399876MY-B42533/10/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色16.73500100~20040000127.5852130-先端用
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399894MY-B43017/10/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色21.44000100~2004000097.1952080-先端用
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399903MY-B43017/10/WWAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色21.43500100~2004000092.9951990-先端用
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399937MY-B43033/10/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色216500100~20040000134.7852830-先端用
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399946MY-B43033/10/DAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色216500100~20040000134.7852830-先端用
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399955MY-B43033/10/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色213000100~20040000119.5852510-先端用
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399964MY-B43033/10/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色213000100~20040000119.5852510-先端用
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399989MY-B43033/10/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000141.4852970-先端用
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63399998MY-B43033/10/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色215000100~20040000141.4852970-先端用
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400007MY-B43033/10/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色214000100~20040000125.7852640-先端用
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400016MY-B43033/10/WAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色214000100~20040000125.7852640-先端用
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400025MY-B43033/10/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色213500100~20040000122.8852580-先端用
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400034MY-B43033/10/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色213500100~20040000122.8852580-先端用
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400043MY-B43036/10/NAHTNグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000123.8852600-先端用
43,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400059MY-B43037/10/NAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000123.8952600-先端用
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400068MY-B44017/10/WAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色25.64000100~2004000097.2952490-先端用
41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400077MY-B44017/10/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色25.63500100~2004000094.1952410-先端用
41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400086MY-B44033/10/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色24.96500100~20040000142.9853560-先端用
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400095MY-B44033/10/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色24.96500100~20040000142.9853560-先端用
41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400104MY-B44033/10/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色24.93000100~20040000131.3853270-先端用
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400113MY-B44033/10/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色24.93000100~20040000131.3853270-先端用
41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400129MY-B44033/10/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000148.9853710-先端用
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400138MY-B44033/10/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色24.95000100~20040000148.9853710-先端用
41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400147MY-B44033/10/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色24.94000100~20040000136.5853400-先端用
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400156MY-B44033/10/WAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色24.94000100~20040000136.5853400-先端用
41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400165MY-B44033/10/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色24.93500100~20040000136.5853400-先端用
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63400174MY-B44033/10/WWAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色24.93500100~20040000136.5853400-先端用
41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63399754MY-B42033/10/DAHTN18822801MY-B42043/10/DAHTNMY-B42033/10/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822801LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399763MY-B42033/10/LAHTN18822810MY-B42043/10/LAHTNMY-B42033/10/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822810LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399779MY-B42033/10/NAHTN18822819MY-B42043/10/NAHTNMY-B42033/10/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822819LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399788MY-B42033/10/NAHZ18822828MY-B42043/10/NAHZMY-B42033/10/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822828LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399797MY-B42033/10/WAHTN18822837MY-B42043/10/WAHTNMY-B42033/10/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822837LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399806MY-B42033/10/WWAHTN18822846MY-B42043/10/WWAHTNMY-B42033/10/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822846LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399824MY-B42533/10/DAHTN18822855MY-B42543/10/DAHTNMY-B42533/10/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822855LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399833MY-B42533/10/LAHTN18822871MY-B42543/10/LAHTNMY-B42533/10/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822871LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399849MY-B42533/10/NAHTN18822880MY-B42543/10/NAHTNMY-B42533/10/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822880LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399858MY-B42533/10/NAHZ18822889MY-B42543/10/NAHZMY-B42533/10/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822889LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399867MY-B42533/10/WAHTN18822898MY-B42543/10/WAHTNMY-B42533/10/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822898LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399876MY-B42533/10/WWAHTN18822907MY-B42543/10/WWAHTNMY-B42533/10/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822907LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399894MY-B43017/10/WAHTN18823090MY-B43047/10/WAHTNMY-B43017/10/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823090LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399903MY-B43017/10/WWAHTN18823099MY-B43047/10/WWAHTNMY-B43017/10/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823099LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399937MY-B43033/10/DAHTN18822941MY-B43043/10/DAHTNMY-B43033/10/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822941LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399946MY-B43033/10/DAHZ18822950MY-B43043/10/DAHZMY-B43033/10/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822950LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399955MY-B43033/10/LAHTN18822959MY-B43043/10/LAHTNMY-B43033/10/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822959LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399964MY-B43033/10/LAHZ18822968MY-B43043/10/LAHZMY-B43033/10/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822968LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399989MY-B43033/10/NAHTN18822977MY-B43043/10/NAHTNMY-B43033/10/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822977LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63399998MY-B43033/10/NAHZ18822986MY-B43043/10/NAHZMY-B43033/10/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822986LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400007MY-B43033/10/WAHTN18822995MY-B43043/10/WAHTNMY-B43033/10/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18822995LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400016MY-B43033/10/WAHZ18823011MY-B43043/10/WAHZMY-B43033/10/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823011LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400025MY-B43033/10/WWAHTN18823020MY-B43043/10/WWAHTNMY-B43033/10/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823020LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400034MY-B43033/10/WWAHZ18823029MY-B43043/10/WWAHZMY-B43033/10/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823029LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400043MY-B43036/10/NAHTN18823056MY-B43046/10/NAHTNMY-B43036/10/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823056LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400059MY-B43037/10/NAHTN18823081MY-B43047/10/NAHTNMY-B43037/10/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823081LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400068MY-B44017/10/WAHTN18823336MY-B44047/10/WAHTNMY-B44017/10/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823336LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400077MY-B44017/10/WWAHTN18823345MY-B44047/10/WWAHTNMY-B44017/10/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823345LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400086MY-B44033/10/DAHTN18823205MY-B44043/10/DAHTNMY-B44033/10/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823205LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400095MY-B44033/10/DAHZ18823221MY-B44043/10/DAHZMY-B44033/10/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823221LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400104MY-B44033/10/LAHTN18823230MY-B44043/10/LAHTNMY-B44033/10/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823230LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400113MY-B44033/10/LAHZ18823239MY-B44043/10/LAHZMY-B44033/10/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823239LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400129MY-B44033/10/NAHTN18823248MY-B44043/10/NAHTNMY-B44033/10/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823248LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400138MY-B44033/10/NAHZ18823257MY-B44043/10/NAHZMY-B44033/10/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823257LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400147MY-B44033/10/WAHTN18823266MY-B44043/10/WAHTNMY-B44033/10/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823266LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400156MY-B44033/10/WAHZ18823275MY-B44043/10/WAHZMY-B44033/10/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823275LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400165MY-B44033/10/WWAHTN18823291MY-B44043/10/WWAHTNMY-B44033/10/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823291LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63400174MY-B44033/10/WWAHZ18823300MY-B44043/10/WWAHZMY-B44033/10/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18823300LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする