曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 220幅 - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ40形本体鋼板 白色塗装仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
312件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
LED寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
光束(Lm)
明るさ
連結
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63403008MY-B42548/19/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000153.1852420-先端用
37,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403324MY-B44047/19/NHAHTN色評価用、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000092.6993680-先端用
91,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403604MY-B45048/19/N2AHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000166855030-先端用
43,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403613MY-B47013/19/MAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、色温度可変連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色~電球色46.85000~3000100~20040000130.3856100-先端用
55,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63404049MY-B42548/20/NAHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000153.1852420-中間用
37,900
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63404365MY-B44047/20/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000092.6993680-中間用
91,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63404645MY-B45048/20/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000166855030-中間用
43,700
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63404654MY-B47013/20/MAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、色温度可変連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色~電球色46.85000~3000100~20040000130.3856100-中間用
55,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63405083MY-B42548/21/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000153.1852420-中間用
37,900
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63405354MY-B44033/21/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色24.94000100~20040000142.1853540-中間用
37,200
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63405406MY-B44047/21/NHAHTN色評価用、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000092.6993680-中間用
91,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63405686MY-B45048/21/N2AHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000166855030-中間用
43,700
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63405695MY-B47013/21/MAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、色温度可変連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色~電球色46.85000~3000100~20040000130.3856100-中間用
55,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63405826MY-B47030/21/WAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色36.74000100~20040000167.5856150-中間用
48,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63405939MY-B47033/21/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色434000100~20040000142.5856130-中間用
44,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402877MY-B42033/19/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色13.66500100~20040000142.6851940-先端用
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402886MY-B42033/19/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色13.63000100~20040000123.5851680-先端用
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402895MY-B42033/19/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色13.65000100~20040000142.6851940-先端用
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402904MY-B42033/19/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~20040000142.6851940-先端用
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402913MY-B42033/19/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色13.64000100~20040000130.8851780-先端用
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402929MY-B42033/19/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色13.63500100~20040000127.9851740-先端用
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402947MY-B42533/19/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色16.76500100~20040000144.9852420-先端用
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402956MY-B42533/19/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色16.73000100~20040000129.3852160-先端用
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402965MY-B42533/19/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色16.75000100~20040000144.9852420-先端用
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402974MY-B42533/19/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色16.75000100~20040000144.9852420-先端用
34,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402983MY-B42533/19/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色16.74000100~20040000136.5852280-先端用
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63402999MY-B42533/19/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色16.73500100~20040000133.5852230-先端用
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403017MY-B43017/19/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色21.44000100~20040000101.4952170-先端用
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403026MY-B43017/19/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色21.43500100~2004000096.7952070-先端用
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403053MY-B43033/19/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色216500100~20040000140.4852950-先端用
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403069MY-B43033/19/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色216500100~20040000140.4852950-先端用
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403078MY-B43033/19/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色213000100~20040000124.2852610-先端用
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403087MY-B43033/19/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色213000100~20040000124.2852610-先端用
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403105MY-B43033/19/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000147.6853100-先端用
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403114MY-B43033/19/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色215000100~20040000147.6853100-先端用
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403123MY-B43033/19/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色214000100~20040000131.4852760-先端用
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403139MY-B43033/19/WAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色214000100~20040000131.4852760-先端用
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403148MY-B43033/19/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色213500100~20040000128852690-先端用
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403157MY-B43033/19/WWAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色213500100~20040000128852690-先端用
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403166MY-B43036/19/NAHTNグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000130852730-先端用
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403175MY-B43037/19/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000129952710-先端用
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403184MY-B44017/19/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色25.64000100~20040000101.1952590-先端用
37,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403193MY-B44017/19/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色25.63500100~2004000098.4952520-先端用
37,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403209MY-B44033/19/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色24.96500100~20040000149.3853720-先端用
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403218MY-B44033/19/DAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色24.96500100~20040000149.3853720-先端用
37,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403227MY-B44033/19/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色24.93000100~20040000136.9853410-先端用
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403236MY-B44033/19/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色24.93000100~20040000136.9853410-先端用
37,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403245MY-B44033/19/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000155.4853870-先端用
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403254MY-B44033/19/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色24.95000100~20040000155.4853870-先端用
37,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63403263MY-B44033/19/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色24.94000100~20040000142.1853540-先端用
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63402877MY-B42033/19/DAHTN18833870MY-B42043/19/DAHTNMY-B42033/19/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833870LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63402886MY-B42033/19/LAHTN18833879MY-B42043/19/LAHTNMY-B42033/19/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833879LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63402895MY-B42033/19/NAHTN18833888MY-B42043/19/NAHTNMY-B42033/19/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833888LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63402904MY-B42033/19/NAHZ18833897MY-B42043/19/NAHZMY-B42033/19/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833897LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63402913MY-B42033/19/WAHTN18833906MY-B42043/19/WAHTNMY-B42033/19/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833906LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63402929MY-B42033/19/WWAHTN18833915MY-B42043/19/WWAHTNMY-B42033/19/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833915LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63402947MY-B42533/19/DAHTN18833931MY-B42543/19/DAHTNMY-B42533/19/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833931LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63402956MY-B42533/19/LAHTN18833940MY-B42543/19/LAHTNMY-B42533/19/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833940LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63402965MY-B42533/19/NAHTN18833949MY-B42543/19/NAHTNMY-B42533/19/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833949LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63402974MY-B42533/19/NAHZ18833958MY-B42543/19/NAHZMY-B42533/19/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833958LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63402983MY-B42533/19/WAHTN18833967MY-B42543/19/WAHTNMY-B42533/19/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833967LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63402999MY-B42533/19/WWAHTN18833976MY-B42543/19/WWAHTNMY-B42533/19/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833976LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403017MY-B43017/19/WAHTN18834159MY-B43047/19/WAHTNMY-B43017/19/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834159LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403026MY-B43017/19/WWAHTN18834168MY-B43047/19/WWAHTNMY-B43017/19/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834168LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403053MY-B43033/19/DAHTN18834010MY-B43043/19/DAHTNMY-B43033/19/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834010LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403069MY-B43033/19/DAHZ18834019MY-B43043/19/DAHZMY-B43033/19/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834019LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403078MY-B43033/19/LAHTN18834028MY-B43043/19/LAHTNMY-B43033/19/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834028LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403087MY-B43033/19/LAHZ18834037MY-B43043/19/LAHZMY-B43033/19/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834037LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403105MY-B43033/19/NAHTN18834046MY-B43043/19/NAHTNMY-B43033/19/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834046LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403114MY-B43033/19/NAHZ18834055MY-B43043/19/NAHZMY-B43033/19/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834055LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403123MY-B43033/19/WAHTN18834071MY-B43043/19/WAHTNMY-B43033/19/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834071LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403139MY-B43033/19/WAHZ18834080MY-B43043/19/WAHZMY-B43033/19/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834080LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403148MY-B43033/19/WWAHTN18834089MY-B43043/19/WWAHTNMY-B43033/19/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834089LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403157MY-B43033/19/WWAHZ18834098MY-B43043/19/WWAHZMY-B43033/19/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834098LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403166MY-B43036/19/NAHTN18834125MY-B43046/19/NAHTNMY-B43036/19/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834125LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403175MY-B43037/19/NAHTN18834150MY-B43047/19/NAHTNMY-B43037/19/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834150LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403184MY-B44017/19/WAHTN18834405MY-B44047/19/WAHTNMY-B44017/19/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834405LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403193MY-B44017/19/WWAHTN18834421MY-B44047/19/WWAHTNMY-B44017/19/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834421LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403209MY-B44033/19/DAHTN18834281MY-B44043/19/DAHTNMY-B44033/19/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834281LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403218MY-B44033/19/DAHZ18834290MY-B44043/19/DAHZMY-B44033/19/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834290LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403227MY-B44033/19/LAHTN18834299MY-B44043/19/LAHTNMY-B44033/19/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834299LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403236MY-B44033/19/LAHZ18834308MY-B44043/19/LAHZMY-B44033/19/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834308LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403245MY-B44033/19/NAHTN18834317MY-B44043/19/NAHTNMY-B44033/19/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834317LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403254MY-B44033/19/NAHZ18834326MY-B44043/19/NAHZMY-B44033/19/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834326LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63403263MY-B44033/19/WAHTN18834335MY-B44043/19/WAHTNMY-B44033/19/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18834335LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする