LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ - 三菱電機

Myシリーズ

全長(mm)1244大きさ40形本体鋼板 白色塗装仕上仕様プルスイッチ:なし内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全312種類を絞り込む
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
312種類すべて表示中
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
LED寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
光束(Lm)
明るさ
連結
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63406124MY-B42548/22/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000155852450-先端用
38,800
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63406447MY-B44047/22/NHAHTN色評価用、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000093.7993720-先端用
92,600
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63406727MY-B45048/22/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000167.9855090-先端用
44,600
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63406736MY-B47013/22/MAHZ色温度可変、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色~電球色46.85000~3000100~20040000131.6856160-先端用
56,100
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63407165MY-B42548/23/NAHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000155852450-中間用
38,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63407488MY-B44047/23/NHAHTN色評価用、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000093.7993720-中間用
92,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63407768MY-B45048/23/N2AHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000167.9855090-中間用
44,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63407777MY-B47013/23/MAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、色温度可変連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色~電球色46.85000~3000100~20040000131.6856160-中間用
56,100
24,980
27,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63408206MY-B42548/24/NAHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000155852450-中間用
38,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63408529MY-B44047/24/NHAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、色評価用固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色39.75000100~2003000093.7993720-中間用
92,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63408809MY-B45048/24/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000167.9855090-中間用
44,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63408818MY-B47013/24/MAHZ色温度可変、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色~電球色46.85000~3000100~20040000131.6856160-中間用
56,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63405993MY-B42033/22/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色13.66500100~20040000144.1851960-先端用
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406009MY-B42033/22/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色13.63000100~20040000125851700-先端用
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406018MY-B42033/22/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色13.65000100~20040000144.1851960-先端用
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406027MY-B42033/22/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~20040000144.1851960-先端用
34,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406036MY-B42033/22/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色13.64000100~20040000132.3851800-先端用
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406045MY-B42033/22/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色13.63500100~20040000129.4851760-先端用
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406063MY-B42533/22/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色16.76500100~20040000146.7852450-先端用
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406079MY-B42533/22/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色16.73000100~20040000130.5852180-先端用
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406088MY-B42533/22/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色16.75000100~20040000146.7852450-先端用
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406097MY-B42533/22/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色16.75000100~20040000146.7852450-先端用
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406106MY-B42533/22/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色16.74000100~20040000138.3852310-先端用
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406115MY-B42533/22/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色16.73500100~20040000134.7852250-先端用
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406133MY-B43017/22/WAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色21.44000100~20040000102.3952190-先端用
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406149MY-B43017/22/WWAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色21.43500100~2004000097.6952090-先端用
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406176MY-B43033/22/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色216500100~20040000141.9852980-先端用
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406185MY-B43033/22/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色216500100~20040000141.9852980-先端用
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406194MY-B43033/22/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色213000100~20040000125.7852640-先端用
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406203MY-B43033/22/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色213000100~20040000125.7852640-先端用
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406228MY-B43033/22/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000149853130-先端用
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406237MY-B43033/22/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色215000100~20040000149853130-先端用
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406246MY-B43033/22/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色214000100~20040000132.8852790-先端用
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406255MY-B43033/22/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色214000100~20040000132.8852790-先端用
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406264MY-B43033/22/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色213500100~20040000129.5852720-先端用
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406273MY-B43033/22/WWAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色213500100~20040000129.5852720-先端用
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406289MY-B43036/22/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000132.3852780-先端用
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406298MY-B43037/22/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000130.4952740-先端用
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406307MY-B44017/22/WAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色25.64000100~20040000102.3952620-先端用
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406316MY-B44017/22/WWAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色25.63500100~2004000099.2952540-先端用
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406325MY-B44033/22/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色24.96500100~20040000151853760-先端用
35,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406334MY-B44033/22/DAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色24.96500100~20040000151853760-先端用
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406343MY-B44033/22/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色24.93000100~20040000138.1853440-先端用
35,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406359MY-B44033/22/LAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色24.93000100~20040000138.1853440-先端用
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406368MY-B44033/22/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000157853910-先端用
35,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406377MY-B44033/22/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色24.95000100~20040000157853910-先端用
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406386MY-B44033/22/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色24.94000100~20040000143.7853580-先端用
35,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406395MY-B44033/22/WAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色24.94000100~20040000143.7853580-先端用
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406404MY-B44033/22/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色24.93500100~20040000143.7853580-先端用
35,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63406413MY-B44033/22/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色24.93500100~20040000143.7853580-先端用
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63405993MY-B42033/22/DAHTN18842480MY-B42043/22/DAHTNMY-B42033/22/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842480LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406009MY-B42033/22/LAHTN18842489MY-B42043/22/LAHTNMY-B42033/22/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842489LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406018MY-B42033/22/NAHTN18842498MY-B42043/22/NAHTNMY-B42033/22/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842498LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406027MY-B42033/22/NAHZ18842507MY-B42043/22/NAHZMY-B42033/22/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842507LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406036MY-B42033/22/WAHTN18842516MY-B42043/22/WAHTNMY-B42033/22/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842516LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406045MY-B42033/22/WWAHTN18842525MY-B42043/22/WWAHTNMY-B42033/22/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842525LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406063MY-B42533/22/DAHTN18842541MY-B42543/22/DAHTNMY-B42533/22/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842541LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406079MY-B42533/22/LAHTN18842550MY-B42543/22/LAHTNMY-B42533/22/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842550LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406088MY-B42533/22/NAHTN18842559MY-B42543/22/NAHTNMY-B42533/22/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842559LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406097MY-B42533/22/NAHZ18842568MY-B42543/22/NAHZMY-B42533/22/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842568LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406106MY-B42533/22/WAHTN18842577MY-B42543/22/WAHTNMY-B42533/22/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842577LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406115MY-B42533/22/WWAHTN18842586MY-B42543/22/WWAHTNMY-B42533/22/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842586LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406133MY-B43017/22/WAHTN18842769MY-B43047/22/WAHTNMY-B43017/22/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842769LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406149MY-B43017/22/WWAHTN18842778MY-B43047/22/WWAHTNMY-B43017/22/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842778LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406176MY-B43033/22/DAHTN18842620MY-B43043/22/DAHTNMY-B43033/22/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842620LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406185MY-B43033/22/DAHZ18842629MY-B43043/22/DAHZMY-B43033/22/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842629LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406194MY-B43033/22/LAHTN18842638MY-B43043/22/LAHTNMY-B43033/22/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842638LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406203MY-B43033/22/LAHZ18842647MY-B43043/22/LAHZMY-B43033/22/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842647LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406228MY-B43033/22/NAHTN18842656MY-B43043/22/NAHTNMY-B43033/22/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842656LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406237MY-B43033/22/NAHZ18842665MY-B43043/22/NAHZMY-B43033/22/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842665LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406246MY-B43033/22/WAHTN18842681MY-B43043/22/WAHTNMY-B43033/22/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842681LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406255MY-B43033/22/WAHZ18842690MY-B43043/22/WAHZMY-B43033/22/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842690LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406264MY-B43033/22/WWAHTN18842699MY-B43043/22/WWAHTNMY-B43033/22/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842699LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406273MY-B43033/22/WWAHZ18842708MY-B43043/22/WWAHZMY-B43033/22/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842708LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406289MY-B43036/22/NAHTN18842735MY-B43046/22/NAHTNMY-B43036/22/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842735LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406298MY-B43037/22/NAHTN18842760MY-B43047/22/NAHTNMY-B43037/22/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842760LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406307MY-B44017/22/WAHTN18843015MY-B44047/22/WAHTNMY-B44017/22/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18843015LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406316MY-B44017/22/WWAHTN18843031MY-B44047/22/WWAHTNMY-B44017/22/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18843031LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406325MY-B44033/22/DAHTN18842891MY-B44043/22/DAHTNMY-B44033/22/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842891LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406334MY-B44033/22/DAHZ18842900MY-B44043/22/DAHZMY-B44033/22/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842900LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406343MY-B44033/22/LAHTN18842909MY-B44043/22/LAHTNMY-B44033/22/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842909LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406359MY-B44033/22/LAHZ18842918MY-B44043/22/LAHZMY-B44033/22/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842918LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406368MY-B44033/22/NAHTN18842927MY-B44043/22/NAHTNMY-B44033/22/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842927LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406377MY-B44033/22/NAHZ18842936MY-B44043/22/NAHZMY-B44033/22/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842936LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406386MY-B44033/22/WAHTN18842945MY-B44043/22/WAHTNMY-B44033/22/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842945LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406395MY-B44033/22/WAHZ18842961MY-B44043/22/WAHZMY-B44033/22/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842961LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406404MY-B44033/22/WWAHTN18842970MY-B44043/22/WWAHTNMY-B44033/22/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842970LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63406413MY-B44033/22/WWAHZ18842979MY-B44043/22/WWAHZMY-B44033/22/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842979LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする