LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅 - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全120種類を絞り込む
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63409755MY-V910300S/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色52.65000200~242190.110000
69,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409877MY-V910330S/W2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色61.64000200~242148.79160
61,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409913MY-V914300S/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色70.46500200~242182.612860
77,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409956MY-V914300S/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色70.45000200~242190.313400
77,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410017MY-V914330S/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色82.86500200~242155.712900
69,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410026MY-V914330S/D2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色82.86500200~242155.712900
72,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410053MY-V914330S/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色82.85000200~242161.813400
69,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410069MY-V914330S/N2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色82.85000200~242161.813400
72,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410078MY-V914330S/W2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色82.84000200~24214812260
69,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410105MY-V914330S/WW2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色82.83500200~24214812260
72,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410254MY-V965330S/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色405000100~2001606400
50,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410263MY-V965330S/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色405000100~2001606400
53,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410279MY-V965330S/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色404000100~2001415640
50,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410297MY-V965330S/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色403500100~2001375480
50,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409116MY-V910300/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色52.66500200~242183.29640
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409125MY-V910300/D2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色52.66500200~242183.29640
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409134MY-V910300/L2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色52.63000200~2421688840
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409143MY-V910300/L2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色52.63000200~2421688840
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409159MY-V910300/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色52.65000200~242190.110000
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409168MY-V910300/N2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色52.65000200~242190.110000
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409177MY-V910300/W2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色52.64000200~2421769260
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409186MY-V910300/W2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色52.64000200~2421769260
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409195MY-V910300/WW2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色52.63500200~2421688840
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409204MY-V910300/WW2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色52.63500200~2421688840
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409213MY-V910330/D2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色61.66500200~242156.19620
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409229MY-V910330/D2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色61.66500200~242156.19620
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409238MY-V910330/L2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色61.63000200~242142.88800
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409247MY-V910330/L2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色61.63000200~242142.88800
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409256MY-V910330/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色61.65000200~242162.310000
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409265MY-V910330/N2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色61.65000200~242162.310000
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409274MY-V910330/W2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色61.64000200~242148.79160
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409283MY-V910330/W2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色61.64000200~242148.79160
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409299MY-V910330/WW2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色61.63500200~242148.79160
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409308MY-V910330/WW2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色61.63500200~242148.79160
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409317MY-V914300/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色70.46500200~242182.612860
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409326MY-V914300/D2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色70.46500200~242182.612860
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409335MY-V914300/L2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色70.43000200~242167.811820
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409344MY-V914300/L2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色70.43000200~242167.811820
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409353MY-V914300/N2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色70.45000200~242190.313400
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409369MY-V914300/N2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色70.45000200~242190.313400
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409378MY-V914300/W2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色70.44000200~242175.812380
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409387MY-V914300/W2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色70.44000200~242175.812380
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409396MY-V914300/WW2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色70.43500200~242167.811820
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409405MY-V914300/WW2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色70.43500200~242167.811820
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409414MY-V914330/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色82.86500200~242155.712900
64,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409423MY-V914330/D2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色82.86500200~242155.712900
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409439MY-V914330/L2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色82.83000200~242142.211780
64,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409448MY-V914330/L2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色82.83000200~242142.211780
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409457MY-V914330/N2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色82.85000200~242161.813400
64,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63409466MY-V914330/N2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色82.85000200~242161.813400
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63409116MY-V910300/D2AHTN18848028MY-V910400/DAHTNMY-V910300/D2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848028LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409125MY-V910300/D2AHZ18848037MY-V910400/DAHZMY-V910300/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848037LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409134MY-V910300/L2AHTN18848046MY-V910400/LAHTNMY-V910300/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848046LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409143MY-V910300/L2AHZ18848055MY-V910400/LAHZMY-V910300/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848055LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409159MY-V910300/N2AHTN18848071MY-V910400/NAHTNMY-V910300/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848071LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409168MY-V910300/N2AHZ18848080MY-V910400/NAHZMY-V910300/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848080LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409177MY-V910300/W2AHTN18848089MY-V910400/WAHTNMY-V910300/W2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848089LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409186MY-V910300/W2AHZ18848098MY-V910400/WAHZMY-V910300/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848098LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409195MY-V910300/WW2AHTN18848107MY-V910400/WWAHTNMY-V910300/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848107LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409204MY-V910300/WW2AHZ18848116MY-V910400/WWAHZMY-V910300/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848116LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409213MY-V910330/D2AHTN18848125MY-V910430/D2AHTNMY-V910330/D2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848125LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409229MY-V910330/D2AHZ18848141MY-V910430/D2AHZMY-V910330/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848141LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409238MY-V910330/L2AHTN18848150MY-V910430/L2AHTNMY-V910330/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848150LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409247MY-V910330/L2AHZ18848159MY-V910430/L2AHZMY-V910330/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848159LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409256MY-V910330/N2AHTN18848168MY-V910430/N2AHTNMY-V910330/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848168LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409265MY-V910330/N2AHZ18848177MY-V910430/N2AHZMY-V910330/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848177LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409274MY-V910330/W2AHTN18848186MY-V910430/W2AHTNMY-V910330/W2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848186LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409283MY-V910330/W2AHZ18848195MY-V910430/W2AHZMY-V910330/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848195LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409299MY-V910330/WW2AHTN18848211MY-V910430/WW2AHTNMY-V910330/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848211LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409308MY-V910330/WW2AHZ18848220MY-V910430/WW2AHZMY-V910330/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848220LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409317MY-V914300/D2AHTN18848229MY-V914400/DAHTNMY-V914300/D2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848229LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409326MY-V914300/D2AHZ18848238MY-V914400/DAHZMY-V914300/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848238LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409335MY-V914300/L2AHTN18848247MY-V914400/LAHTNMY-V914300/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848247LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409344MY-V914300/L2AHZ18848256MY-V914400/LAHZMY-V914300/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848256LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409353MY-V914300/N2AHTN18848265MY-V914400/NAHTNMY-V914300/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848265LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409369MY-V914300/N2AHZ18848281MY-V914400/NAHZMY-V914300/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848281LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409378MY-V914300/W2AHTN18848290MY-V914400/WAHTNMY-V914300/W2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848290LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409387MY-V914300/W2AHZ18848299MY-V914400/WAHZMY-V914300/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848299LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409396MY-V914300/WW2AHTN18848308MY-V914400/WWAHTNMY-V914300/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848308LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409405MY-V914300/WW2AHZ18848317MY-V914400/WWAHZMY-V914300/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848317LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409414MY-V914330/D2AHTN18848326MY-V914430/D2AHTNMY-V914330/D2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848326LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409423MY-V914330/D2AHZ18848335MY-V914430/D2AHZMY-V914330/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848335LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409439MY-V914330/L2AHTN18848351MY-V914430/L2AHTNMY-V914330/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848351LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409448MY-V914330/L2AHZ18848360MY-V914430/L2AHZMY-V914330/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848360LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409457MY-V914330/N2AHTN18848369MY-V914430/N2AHTNMY-V914330/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848369LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63409466MY-V914330/N2AHZ18848378MY-V914430/N2AHZMY-V914330/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848378LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする