LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅 - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全120種類を絞り込む
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63410358MY-V910301/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色52.65000200~242190.110000
65,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410473MY-V910331/W2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色61.64000200~242148.79160
57,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410516MY-V914301/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色70.46500200~242182.612860
72,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410559MY-V914301/N2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色70.45000200~242190.313400
72,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410613MY-V914331/D2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色82.86500200~242155.712900
64,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410629MY-V914331/D2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色82.86500200~242155.712900
67,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410656MY-V914331/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色82.85000200~242161.813400
64,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410665MY-V914331/N2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色82.85000200~242161.813400
67,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410674MY-V914331/W2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色82.84000200~24214812260
64,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410708MY-V914331/WW2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色82.83500200~24214812260
67,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410857MY-V965331/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色405000100~2001606400
46,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410866MY-V965331/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色405000100~2001606400
49,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410875MY-V965331/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色404000100~2001415640
46,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410893MY-V965331/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色403500100~2001375480
46,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410954MY-V910301S/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色52.65000200~242190.110000
70,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63411076MY-V910331S/W2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色61.64000200~242148.79160
62,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63411119MY-V914301S/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色70.46500200~242182.612860
77,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63411155MY-V914301S/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色70.45000200~242190.313400
77,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63411216MY-V914331S/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色82.86500200~242155.712900
69,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63411225MY-V914331S/D2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色82.86500200~242155.712900
72,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63411259MY-V914331S/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色82.85000200~242161.813400
69,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63411268MY-V914331S/N2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色82.85000200~242161.813400
72,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63411277MY-V914331S/W2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色82.84000200~24214812260
69,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63411304MY-V914331S/WW2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色82.83500200~24214812260
72,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63411453MY-V965331S/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色405000100~2001606400
51,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63411469MY-V965331S/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色405000100~2001606400
54,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63411478MY-V965331S/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色404000100~2001415640
51,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63411496MY-V965331S/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色403500100~2001375480
51,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410315MY-V910301/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色52.66500200~242183.29640
65,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410324MY-V910301/D2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色52.66500200~242183.29640
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410333MY-V910301/L2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色52.63000200~2421688840
65,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410349MY-V910301/L2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色52.63000200~2421688840
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410367MY-V910301/N2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色52.65000200~242190.110000
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410376MY-V910301/W2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色52.64000200~2421769260
65,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410385MY-V910301/W2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色52.64000200~2421769260
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410394MY-V910301/WW2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色52.63500200~2421688840
65,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410403MY-V910301/WW2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色52.63500200~2421688840
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410419MY-V910331/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色61.66500200~242156.19620
57,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410428MY-V910331/D2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色61.66500200~242156.19620
60,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410437MY-V910331/L2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色61.63000200~242142.88800
57,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410446MY-V910331/L2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色61.63000200~242142.88800
60,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410455MY-V910331/N2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色61.65000200~242162.310000
57,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410464MY-V910331/N2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色61.65000200~242162.310000
60,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410489MY-V910331/W2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色61.64000200~242148.79160
60,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410498MY-V910331/WW2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色61.63500200~242148.79160
57,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410507MY-V910331/WW2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色61.63500200~242148.79160
60,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410525MY-V914301/D2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色70.46500200~242182.612860
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410534MY-V914301/L2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色70.43000200~242167.811820
72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410543MY-V914301/L2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色70.43000200~242167.811820
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63410568MY-V914301/N2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色70.45000200~242190.313400
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63410315MY-V910301/D2AHTN18849227MY-V910401/DAHTNMY-V910301/D2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849227LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410324MY-V910301/D2AHZ18849236MY-V910401/DAHZMY-V910301/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849236LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410333MY-V910301/L2AHTN18849245MY-V910401/LAHTNMY-V910301/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849245LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410349MY-V910301/L2AHZ18849261MY-V910401/LAHZMY-V910301/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849261LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410367MY-V910301/N2AHZ18849279MY-V910401/NAHZMY-V910301/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849279LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410376MY-V910301/W2AHTN18849288MY-V910401/WAHTNMY-V910301/W2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849288LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410385MY-V910301/W2AHZ18849297MY-V910401/WAHZMY-V910301/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849297LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410394MY-V910301/WW2AHTN18849306MY-V910401/WWAHTNMY-V910301/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849306LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410403MY-V910301/WW2AHZ18849315MY-V910401/WWAHZMY-V910301/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849315LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410419MY-V910331/D2AHTN18849331MY-V910431/D2AHTNMY-V910331/D2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849331LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410428MY-V910331/D2AHZ18849340MY-V910431/D2AHZMY-V910331/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849340LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410437MY-V910331/L2AHTN18849349MY-V910431/L2AHTNMY-V910331/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849349LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410446MY-V910331/L2AHZ18849358MY-V910431/L2AHZMY-V910331/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849358LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410455MY-V910331/N2AHTN18849367MY-V910431/N2AHTNMY-V910331/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849367LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410464MY-V910331/N2AHZ18849376MY-V910431/N2AHZMY-V910331/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849376LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410489MY-V910331/W2AHZ18849401MY-V910431/W2AHZMY-V910331/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849401LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410498MY-V910331/WW2AHTN18849410MY-V910431/WW2AHTNMY-V910331/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849410LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410507MY-V910331/WW2AHZ18849419MY-V910431/WW2AHZMY-V910331/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849419LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410525MY-V914301/D2AHZ18849437MY-V914401/DAHZMY-V914301/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849437LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410534MY-V914301/L2AHTN18849446MY-V914401/LAHTNMY-V914301/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849446LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410543MY-V914301/L2AHZ18849455MY-V914401/LAHZMY-V914301/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849455LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63410568MY-V914301/N2AHZ18849480MY-V914401/NAHZMY-V914301/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18849480LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする