曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85仕様プルスイッチ:なしグリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63413343MY-X910300/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色52.65000200~242184.29690
75,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413465MY-X910330/W2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色61.64000200~242144.18880
67,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413508MY-X914300/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色70.46500200~242176.912460
82,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413544MY-X914300/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色70.45000200~242184.312980
82,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413605MY-X914330/D2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色82.86500200~242150.912500
74,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413614MY-X914330/D2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色82.86500200~242150.912500
77,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413648MY-X914330/N2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色82.85000200~242156.712980
74,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413657MY-X914330/N2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色82.85000200~242156.712980
77,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413666MY-X914330/W2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色82.84000200~242143.411880
74,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413693MY-X914330/WW2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色82.83500200~242143.411880
77,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413849MY-X965330/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色405000100~2001556200
56,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413858MY-X965330/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色405000100~2001556200
59,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413867MY-X965330/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色404000100~200136.75470
56,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413885MY-X965330/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色403500100~200132.75310
56,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413307MY-X910300/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色52.66500200~242177.59340
75,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413316MY-X910300/D2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色52.66500200~242177.59340
78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413325MY-X910300/L2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色52.63000200~242162.98570
75,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413334MY-X910300/L2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色52.63000200~242162.98570
78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413359MY-X910300/N2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色52.65000200~242184.29690
78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413368MY-X910300/W2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色52.64000200~242170.58970
75,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413377MY-X910300/W2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色52.64000200~242170.58970
78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413386MY-X910300/WW2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色52.63500200~242162.98570
75,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413395MY-X910300/WW2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色52.63500200~242162.98570
78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413404MY-X910330/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色61.66500200~242151.29320
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413413MY-X910330/D2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色61.66500200~242151.29320
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413429MY-X910330/L2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色61.63000200~242138.48530
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413438MY-X910330/L2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色61.63000200~242138.48530
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413447MY-X910330/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色61.65000200~242157.39690
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413456MY-X910330/N2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色61.65000200~242157.39690
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413474MY-X910330/W2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色61.64000200~242144.18880
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413483MY-X910330/WW2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色61.63500200~242144.18880
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413499MY-X910330/WW2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色61.63500200~242144.18880
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413517MY-X914300/D2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色70.46500200~242176.912460
85,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413526MY-X914300/L2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色70.43000200~242162.611450
82,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413535MY-X914300/L2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色70.43000200~242162.611450
85,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413553MY-X914300/N2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色70.45000200~242184.312980
85,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413569MY-X914300/W2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色70.44000200~242170.412000
82,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413578MY-X914300/W2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色70.44000200~242170.412000
85,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413587MY-X914300/WW2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色70.43500200~242162.611450
82,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413596MY-X914300/WW2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色70.43500200~242162.611450
85,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413623MY-X914330/L2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色82.83000200~242137.811410
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413639MY-X914330/L2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色82.83000200~242137.811410
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413675MY-X914330/W2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色82.84000200~242143.411880
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413684MY-X914330/WW2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色82.83500200~242143.411880
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413709MY-X950330/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色30.46500100~200150.94590
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413718MY-X950330/DAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色30.46500100~200150.94590
55,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413727MY-X950330/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色30.43000100~200133.24050
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413736MY-X950330/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色30.43000100~200133.24050
55,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413745MY-X950330/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.45000100~200159.54850
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63413754MY-X950330/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色30.45000100~200159.54850
55,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63413307MY-X910300/D2AHTN18852831MY-X910400/DAHTNMY-X910300/D2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852831LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413316MY-X910300/D2AHZ18852840MY-X910400/DAHZMY-X910300/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852840LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413325MY-X910300/L2AHTN18852849MY-X910400/LAHTNMY-X910300/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852849LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413334MY-X910300/L2AHZ18852858MY-X910400/LAHZMY-X910300/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852858LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413359MY-X910300/N2AHZ18852876MY-X910400/NAHZMY-X910300/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852876LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413368MY-X910300/W2AHTN18852885MY-X910400/WAHTNMY-X910300/W2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852885LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413377MY-X910300/W2AHZ18852901MY-X910400/WAHZMY-X910300/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852901LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413386MY-X910300/WW2AHTN18852910MY-X910400/WWAHTNMY-X910300/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852910LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413395MY-X910300/WW2AHZ18852919MY-X910400/WWAHZMY-X910300/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852919LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413404MY-X910330/D2AHTN18852928MY-X910430/D2AHTNMY-X910330/D2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852928LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413413MY-X910330/D2AHZ18852937MY-X910430/D2AHZMY-X910330/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852937LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413429MY-X910330/L2AHTN18852946MY-X910430/L2AHTNMY-X910330/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852946LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413438MY-X910330/L2AHZ18852955MY-X910430/L2AHZMY-X910330/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852955LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413447MY-X910330/N2AHTN18852971MY-X910430/N2AHTNMY-X910330/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852971LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413456MY-X910330/N2AHZ18852980MY-X910430/N2AHZMY-X910330/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852980LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413474MY-X910330/W2AHZ18852998MY-X910430/W2AHZMY-X910330/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18852998LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413483MY-X910330/WW2AHTN18853007MY-X910430/WW2AHTNMY-X910330/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853007LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413499MY-X910330/WW2AHZ18853016MY-X910430/WW2AHZMY-X910330/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853016LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413517MY-X914300/D2AHZ18853041MY-X914400/DAHZMY-X914300/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853041LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413526MY-X914300/L2AHTN18853050MY-X914400/LAHTNMY-X914300/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853050LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413535MY-X914300/L2AHZ18853059MY-X914400/LAHZMY-X914300/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853059LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413553MY-X914300/N2AHZ18853077MY-X914400/NAHZMY-X914300/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853077LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413569MY-X914300/W2AHTN18853086MY-X914400/WAHTNMY-X914300/W2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853086LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413578MY-X914300/W2AHZ18853095MY-X914400/WAHZMY-X914300/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853095LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413587MY-X914300/WW2AHTN18853111MY-X914400/WWAHTNMY-X914300/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853111LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413596MY-X914300/WW2AHZ18853120MY-X914400/WWAHZMY-X914300/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853120LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413623MY-X914330/L2AHTN18853147MY-X914430/L2AHTNMY-X914330/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853147LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413639MY-X914330/L2AHZ18853156MY-X914430/L2AHZMY-X914330/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853156LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413675MY-X914330/W2AHZ18853199MY-X914430/W2AHZMY-X914330/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853199LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413684MY-X914330/WW2AHTN18853208MY-X914430/WW2AHTNMY-X914330/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853208LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413709MY-X950330/DAHTN18853226MY-X950430/DAHTNMY-X950330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853226LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413718MY-X950330/DAHZ18853235MY-X950430/DAHZMY-X950330/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853235LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413727MY-X950330/LAHTN18853251MY-X950430/LAHTNMY-X950330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853251LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413736MY-X950330/LAHZ18853260MY-X950430/LAHZMY-X950330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853260LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413745MY-X950330/NAHTN18853269MY-X950430/NAHTNMY-X950330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853269LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413754MY-X950330/NAHZ18853278MY-X950430/NAHZMY-X950330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18853278LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする