LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 300幅 下面開放タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 300幅 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 300幅 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 300幅 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 300幅 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 300幅 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 300幅 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 300幅 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 300幅 下面開放タイプ - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85仕様プルスイッチ:なしグリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63415748MY-B910305/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色52.65000200~242186.39800
73,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63415863MY-B910335/W2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色61.64000200~242145.78980
65,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63415906MY-B914305/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色70.46500200~242178.912600
80,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63415949MY-B914305/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色70.45000200~242186.513130
80,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63416003MY-B914335/D2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色82.86500200~242152.612640
72,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63416019MY-B914335/D2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色82.86500200~242152.612640
75,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63416046MY-B914335/N2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色82.85000200~242158.513130
72,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63416055MY-B914335/N2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色82.85000200~242158.513130
75,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63416064MY-B914335/W2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色82.84000200~24214512010
72,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63416098MY-B914335/WW2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色82.83500200~24214512010
75,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63416247MY-B965335/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色405000100~200156.76720
54,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63416256MY-B965335/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色405000100~200156.76720
57,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63416265MY-B965335/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色404000100~200138.25530
54,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63416283MY-B965335/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色403500100~200134.25370
54,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63415705MY-B910305/D2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色52.66500200~242179.69450
73,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415714MY-B910305/D2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色52.66500200~242179.69450
76,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415723MY-B910305/L2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色52.63000200~242164.68660
73,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415739MY-B910305/L2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色52.63000200~242164.68660
76,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415757MY-B910305/N2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色52.65000200~242186.39800
76,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415766MY-B910305/W2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色52.64000200~242172.49070
73,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415775MY-B910305/W2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色52.64000200~242172.49070
76,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415784MY-B910305/WW2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色52.63500200~242164.68660
73,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415793MY-B910305/WW2AHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色52.63500200~242164.68660
76,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415809MY-B910335/D2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色61.66500200~2421539430
65,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415818MY-B910335/D2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色61.66500200~2421539430
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415827MY-B910335/L2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色61.63000200~242139.98620
65,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415836MY-B910335/L2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色61.63000200~242139.98620
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415845MY-B910335/N2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色61.65000200~2421599800
65,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415854MY-B910335/N2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色61.65000200~2421599800
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415879MY-B910335/W2AHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色61.64000200~242145.78980
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415888MY-B910335/WW2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色61.63500200~242145.78980
65,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415897MY-B910335/WW2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色61.63500200~242145.78980
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415915MY-B914305/D2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色70.46500200~242178.912600
83,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415924MY-B914305/L2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色70.43000200~242164.411580
80,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415933MY-B914305/L2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色70.43000200~242164.411580
83,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415958MY-B914305/N2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色70.45000200~242186.513130
83,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415967MY-B914305/W2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色70.44000200~242172.312130
80,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415976MY-B914305/W2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色70.44000200~242172.312130
83,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415985MY-B914305/WW2AHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色70.43500200~242164.411580
80,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63415994MY-B914305/WW2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色70.43500200~242164.411580
83,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416028MY-B914335/L2AHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色82.83000200~242139.311540
72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416037MY-B914335/L2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色82.83000200~242139.311540
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416073MY-B914335/W2AHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色82.84000200~24214512010
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416089MY-B914335/WW2AHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色82.83500200~24214512010
72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416107MY-B950335/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色30.46500100~200152.94650
50,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416116MY-B950335/DAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色30.46500100~200152.94650
53,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416125MY-B950335/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色30.43000100~200134.84100
50,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416134MY-B950335/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色30.43000100~200134.84100
53,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416143MY-B950335/NAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.45000100~200161.14900
50,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416159MY-B950335/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色30.45000100~200161.14900
53,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63415705MY-B910305/D2AHTN18855229MY-B910405/DAHTNMY-B910305/D2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855229LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415714MY-B910305/D2AHZ18855238MY-B910405/DAHZMY-B910305/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855238LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415723MY-B910305/L2AHTN18855247MY-B910405/LAHTNMY-B910305/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855247LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415739MY-B910305/L2AHZ18855256MY-B910405/LAHZMY-B910305/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855256LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415757MY-B910305/N2AHZ18855281MY-B910405/NAHZMY-B910305/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855281LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415766MY-B910305/W2AHTN18855290MY-B910405/WAHTNMY-B910305/W2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855290LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415775MY-B910305/W2AHZ18855299MY-B910405/WAHZMY-B910305/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855299LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415784MY-B910305/WW2AHTN18855308MY-B910405/WWAHTNMY-B910305/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855308LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415793MY-B910305/WW2AHZ18855317MY-B910405/WWAHZMY-B910305/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855317LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415809MY-B910335/D2AHTN18855326MY-B910435/D2AHTNMY-B910335/D2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855326LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415818MY-B910335/D2AHZ18855335MY-B910435/D2AHZMY-B910335/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855335LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415827MY-B910335/L2AHTN18855351MY-B910435/L2AHTNMY-B910335/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855351LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415836MY-B910335/L2AHZ18855360MY-B910435/L2AHZMY-B910335/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855360LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415845MY-B910335/N2AHTN18855369MY-B910435/N2AHTNMY-B910335/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855369LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415854MY-B910335/N2AHZ18855378MY-B910435/N2AHZMY-B910335/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855378LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415879MY-B910335/W2AHZ18855396MY-B910435/W2AHZMY-B910335/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855396LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415888MY-B910335/WW2AHTN18855405MY-B910435/WW2AHTNMY-B910335/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855405LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415897MY-B910335/WW2AHZ18855421MY-B910435/WW2AHZMY-B910335/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855421LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415915MY-B914305/D2AHZ18855439MY-B914405/DAHZMY-B914305/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855439LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415924MY-B914305/L2AHTN18855448MY-B914405/LAHTNMY-B914305/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855448LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415933MY-B914305/L2AHZ18855457MY-B914405/LAHZMY-B914305/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855457LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415958MY-B914305/N2AHZ18855475MY-B914405/NAHZMY-B914305/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855475LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415967MY-B914305/W2AHTN18855491MY-B914405/WAHTNMY-B914305/W2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855491LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415976MY-B914305/W2AHZ18855500MY-B914405/WAHZMY-B914305/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855500LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415985MY-B914305/WW2AHTN18855509MY-B914405/WWAHTNMY-B914305/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855509LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63415994MY-B914305/WW2AHZ18855518MY-B914405/WWAHZMY-B914305/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855518LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416028MY-B914335/L2AHTN18855545MY-B914435/L2AHTNMY-B914335/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855545LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416037MY-B914335/L2AHZ18855561MY-B914435/L2AHZMY-B914335/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855561LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416073MY-B914335/W2AHZ18855597MY-B914435/W2AHZMY-B914335/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855597LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416089MY-B914335/WW2AHTN18855606MY-B914435/WW2AHTNMY-B914335/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855606LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416107MY-B950335/DAHTN18855631MY-B950435/DAHTNMY-B950335/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855631LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416116MY-B950335/DAHZ18855640MY-B950435/DAHZMY-B950335/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855640LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416125MY-B950335/LAHTN18855649MY-B950435/LAHTNMY-B950335/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855649LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416134MY-B950335/LAHZ18855658MY-B950435/LAHZMY-B950335/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855658LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416143MY-B950335/NAHTN18855667MY-B950435/NAHTNMY-B950335/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855667LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416159MY-B950335/NAHZ18855676MY-B950435/NAHZMY-B950335/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18855676LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする