LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 150幅 逆富士タイプ リニューアルサイズ

LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 150幅 逆富士タイプ リニューアルサイズ - 三菱電機

Myシリーズ

全長(mm)632定格電圧(V)100~200本体鋼板 白色仕上大きさ20形LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63416414MY-V208232/DAHTN5.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形6500昼光色134.4
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416423MY-V208232/LAHTN5.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形3000電球色117.2
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416439MY-V208232/NAHTN5.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形5000昼白色137.9
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416448MY-V208232/WAHTN5.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形4000白色124.1
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416457MY-V208232/WWAHTN5.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形3500温白色120.6
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416466MY-V215232/DAHTN11.2固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形6500昼光色134.8
19,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416475MY-V215232/DAHZ11.2連続調光/初期照度補正付(5~100%)6500昼光色134.8
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416484MY-V215232/LAHTN11.2固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形3000電球色117.8
19,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416493MY-V215232/LAHZ11.2連続調光/初期照度補正付(5~100%)3000電球色117.8
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416509MY-V215232/NAHTN11.2固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形5000昼白色142.8
19,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416518MY-V215232/NAHZ11.2連続調光/初期照度補正付(5~100%)5000昼白色142.8
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416527MY-V215232/WAHTN11.2固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形4000白色125
19,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416536MY-V215232/WAHZ11.2連続調光/初期照度補正付(5~100%)4000白色125
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416545MY-V215232/WWAHTN11.2固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形3500温白色121.4
19,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416554MY-V215232/WWAHZ11.2連続調光/初期照度補正付(5~100%)3500温白色121.4
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416563MY-V215362/NAHTN11.2固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形5000昼白色125
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416579MY-V215362/NAHZ11.2連続調光/初期照度補正付(5~100%)5000昼白色125
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416588MY-V230232/DAHTN21.4固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形6500昼光色141.1
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416597MY-V230232/DAHZ21.4連続調光/初期照度補正付(5~100%)6500昼光色141.1
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416606MY-V230232/LAHTN21.4固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形3000電球色123.8
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416615MY-V230232/LAHZ21.4連続調光/初期照度補正付(5~100%)3000電球色123.8
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416624MY-V230232/NAHTN21.4固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形5000昼白色149.5
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416633MY-V230232/NAHZ21.4連続調光/初期照度補正付(5~100%)5000昼白色149.5
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416649MY-V230232/WAHTN21.4固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形4000白色130.8
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416658MY-V230232/WAHZ21.4連続調光/初期照度補正付(5~100%)4000白色130.8
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416667MY-V230232/WWAHTN21.4固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形3500温白色127.1
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416676MY-V230232/WWAHZ21.4連続調光/初期照度補正付(5~100%)3500温白色127.1
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416685MY-V230362/NAHTN21.4固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形5000昼白色130.8
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416694MY-V230362/NAHZ21.4連続調光/初期照度補正付(5~100%)5000昼白色130.8
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416703MY-V208232S/DAHTN5.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形6500昼光色134.4
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416719MY-V208232S/LAHTN5.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形3000電球色117.2
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416728MY-V208232S/NAHTN5.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形5000昼白色137.9
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416737MY-V208232S/WAHTN5.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形4000白色124.1
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416746MY-V208232S/WWAHTN5.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形3500温白色120.6
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416755MY-V208362S/NAHTN5.8固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形5000昼白色120.6
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416764MY-V215232S/DAHTN11.2固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形6500昼光色134.8
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416773MY-V215232S/DAHZ11.2連続調光/初期照度補正付(5~100%)6500昼光色134.8
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416789MY-V215232S/LAHTN11.2固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形3000電球色117.8
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416798MY-V215232S/LAHZ11.2連続調光/初期照度補正付(5~100%)3000電球色117.8
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416807MY-V215232S/NAHTN11.2固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形5000昼白色142.8
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416816MY-V215232S/NAHZ11.2連続調光/初期照度補正付(5~100%)5000昼白色142.8
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416825MY-V215232S/WAHTN11.2固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形4000白色125
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416834MY-V215232S/WAHZ11.2連続調光/初期照度補正付(5~100%)4000白色125
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416843MY-V215232S/WWAHTN11.2固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形3500温白色121.4
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416859MY-V215232S/WWAHZ11.2連続調光/初期照度補正付(5~100%)3500温白色121.4
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416868MY-V215362S/NAHTN11.2固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形5000昼白色125
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416877MY-V215362S/NAHZ11.2連続調光/初期照度補正付(5~100%)5000昼白色125
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416886MY-V230232S/DAHTN21.4固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形6500昼光色141.1
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416895MY-V230232S/DAHZ21.4連続調光/初期照度補正付(5~100%)6500昼光色141.1
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63416904MY-V230232S/LAHTN21.4固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形3000電球色123.8
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63416414MY-V208232/DAHTN18856428MY-V208432/DAHTNMY-V208232/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856428LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416423MY-V208232/LAHTN18856437MY-V208432/LAHTNMY-V208232/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856437LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416439MY-V208232/NAHTN18856446MY-V208432/NAHTNMY-V208232/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856446LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416448MY-V208232/WAHTN18856455MY-V208432/WAHTNMY-V208232/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856455LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416457MY-V208232/WWAHTN18856471MY-V208432/WWAHTNMY-V208232/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856471LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416466MY-V215232/DAHTN18856489MY-V215432/DAHTNMY-V215232/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856489LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416475MY-V215232/DAHZ18856498MY-V215432/DAHZMY-V215232/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856498LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416484MY-V215232/LAHTN18856507MY-V215432/LAHTNMY-V215232/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856507LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416493MY-V215232/LAHZ18856516MY-V215432/LAHZMY-V215232/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856516LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416509MY-V215232/NAHTN18856525MY-V215432/NAHTNMY-V215232/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856525LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416518MY-V215232/NAHZ18856541MY-V215432/NAHZMY-V215232/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856541LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416527MY-V215232/WAHTN18856550MY-V215432/WAHTNMY-V215232/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856550LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416536MY-V215232/WAHZ18856559MY-V215432/WAHZMY-V215232/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856559LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416545MY-V215232/WWAHTN18856568MY-V215432/WWAHTNMY-V215232/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856568LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416554MY-V215232/WWAHZ18856577MY-V215432/WWAHZMY-V215232/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856577LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416563MY-V215362/NAHTN18856586MY-V215462/NAHTNMY-V215362/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856586LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416579MY-V215362/NAHZ18856595MY-V215462/NAHZMY-V215362/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856595LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416588MY-V230232/DAHTN18856611MY-V230432/DAHTNMY-V230232/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856611LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416597MY-V230232/DAHZ18856620MY-V230432/DAHZMY-V230232/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856620LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416606MY-V230232/LAHTN18856629MY-V230432/LAHTNMY-V230232/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856629LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416615MY-V230232/LAHZ18856638MY-V230432/LAHZMY-V230232/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856638LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416624MY-V230232/NAHTN18856647MY-V230432/NAHTNMY-V230232/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856647LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416633MY-V230232/NAHZ18856656MY-V230432/NAHZMY-V230232/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856656LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416649MY-V230232/WAHTN18856665MY-V230432/WAHTNMY-V230232/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856665LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416658MY-V230232/WAHZ18856681MY-V230432/WAHZMY-V230232/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856681LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416667MY-V230232/WWAHTN18856690MY-V230432/WWAHTNMY-V230232/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856690LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416676MY-V230232/WWAHZ18856699MY-V230432/WWAHZMY-V230232/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856699LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416685MY-V230362/NAHTN18856708MY-V230462/NAHTNMY-V230362/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856708LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416694MY-V230362/NAHZ18856717MY-V230462/NAHZMY-V230362/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18856717LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416703MY-V208232S/DAHTN18856726MY-V208432S/DAHTNMY-V208232S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856726LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416719MY-V208232S/LAHTN18856735MY-V208432S/LAHTNMY-V208232S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856735LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416728MY-V208232S/NAHTN18856751MY-V208432S/NAHTNMY-V208232S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856751LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416737MY-V208232S/WAHTN18856760MY-V208432S/WAHTNMY-V208232S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856760LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416746MY-V208232S/WWAHTN18856769MY-V208432S/WWAHTNMY-V208232S/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856769LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416755MY-V208362S/NAHTN18856778MY-V208462S/NAHTNMY-V208362S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856778LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416764MY-V215232S/DAHTN18856787MY-V215432S/DAHTNMY-V215232S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856787LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416773MY-V215232S/DAHZ18856796MY-V215432S/DAHZMY-V215232S/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856796LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416789MY-V215232S/LAHTN18856805MY-V215432S/LAHTNMY-V215232S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856805LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416798MY-V215232S/LAHZ18856821MY-V215432S/LAHZMY-V215232S/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856821LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416807MY-V215232S/NAHTN18856830MY-V215432S/NAHTNMY-V215232S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856830LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416816MY-V215232S/NAHZ18856839MY-V215432S/NAHZMY-V215232S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856839LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416825MY-V215232S/WAHTN18856848MY-V215432S/WAHTNMY-V215232S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856848LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416834MY-V215232S/WAHZ18856857MY-V215432S/WAHZMY-V215232S/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856857LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416843MY-V215232S/WWAHTN18856866MY-V215432S/WWAHTNMY-V215232S/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856866LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416859MY-V215232S/WWAHZ18856875MY-V215432S/WWAHZMY-V215232S/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856875LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416868MY-V215362S/NAHTN18856891MY-V215462S/NAHTNMY-V215362S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856891LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416877MY-V215362S/NAHZ18856900MY-V215462S/NAHZMY-V215362S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856900LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416886MY-V230232S/DAHTN18856909MY-V230432S/DAHTNMY-V230232S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856909LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416895MY-V230232S/DAHZ18856918MY-V230432S/DAHZMY-V230232S/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856918LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63416904MY-V230232S/LAHTN18856927MY-V230432S/LAHTNMY-V230232S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付 三菱電機 18856927LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする