曜日別特売

wormhole switch リンクケーブル

wormhole switch リンクケーブル - j5 create

2台Windowsパソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。
簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。
コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。
資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。
会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。

セット内容JUC100 ワームホールスイッチ、クイックインストールガイド、保証書ホワイト質量(g)44(ケーブルを含む)外形寸法(mm)57.5×18×10コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)180給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※ CPU: Intel Pentium II またはそれ以上のプロセッサ
※メモリ: 512 MB またはそれ以上
※ハード ディスク: 少なくとも 100 MB 以上の空きスペース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958447JUC100
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする