曜日別特売

車載ホルダー

車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト

タブレットやスマートフォンを机上や車内に設置できる、タブレットホルダーです。
7~11インチ程度のタブレットを固定できます。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
3箇所の関節で、設置したい角度に自由に調節できます。
机に設置してキーボード入力をしたり、WEB会議を行ったりするのに便利です。
車内に取り付けると、カーナビ代わりにも使用できます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付け プレートをご使用ください。

仕様設置可能サイズ_W:94mm以上 対応機器サイズ_D:15mm以下 設置可能サイズ_D:120mm以上 吸盤サイズ:直径約83mm 対応機器サイズ_W:100~190mmセット内容タブレットホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、取扱説明書耐荷重0.7kg適合機器幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット※7~11インチ程度※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。設置方法ゲル吸盤取付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63424455200-CAR081
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする