サンワダイレクト
バキュームクリーナー&エアダスター
強力な掃除機とエアダスターが1つになったハンディークリーナーです。
仕様
ゴミ箱容量:590ml
付属品
30cmパイプ2pcs、隙間ノズル1pc、四角形ブラシ1pc、床用ヘッド1pc、PSE認証取ったアダプタ1pc
連続使用時間
25分間
充電時間
4時間
電池
14.8V 2000mAhリチウム電池
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー容量(mAh)
2000
使用可能時間(分間)
25分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63424568
200-CD062
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください