ニツコー熔材工業
ティグ溶接棒
軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
耐圧性(MPa)
溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400
引張強度(MPa)
溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500
伸び(%)
溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40
仕様
衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J
棒長(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63443285
NTG-50R 1.0
1
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
63443294
NTG-50R 1.6
1.6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
63443303
NTG-50R 3.2
3.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください