PERMATEX
ラバーアンダーコーティング
耐摩耗性・柔軟性があるラバー系のコーティング剤です。車輌フレーム、サイドシル(ロッカーパネル)など融雪剤や海風による腐食から守ります。
用途
自働車用足回り防錆剤。
色
黒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
454mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(454g)
注意
※使用前は2分程度目安によく振って下さい。塗布面から25cmほど離して塗布して下さい。マフラーや触媒などの排気系システムの近くには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63425864
PTX81833
¥
3,040
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください