買ってすぐに使えるシガーチャージャー付き。
ワイヤレス充電規格「Qi」の正規認証品で、Qi充電に対応したスマートフォンを自動でホールドし車で充電ができるロングアームタイプのワイヤレス充電式車載ホルダー。
付属品シガーチャージャー×1、設置補助板×1、アルコールパッド×1、ケーブル×1色ケーブル:ブラック取付方式ゲル吸盤使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)出力5W、7.5W、9W、10W本体質量(g)約201(Qiパッド+車載ホルダーの合計)対応機種Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの9W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/2Aまたは9V/1.8A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Qiパッド部:72×42×108 /車載ホルダー部:64×109×45(展開方法による)発光色通電:青3秒点灯、待機:消灯、充電中:赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:赤青点滅機能タッチセンサー搭載、Qi充電OFF機能、Qiコイル可動機能(出力5V/2A以上の車載用USB充電器が必要)ホルダーゲル吸盤貼り付け、ワンタッチ固定、ボールジョイントによる角度調整、角度伸縮自在ステー保証期間1年ケーブルUSB A - USB microB ケーブル入力端子USB micro-B メス(Qiパッド部)保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)色(本体)ブラックアズワン品番64-9094-07対象地域保証:日本ケーブル長(cm)約150各種認証Qi内容量1個