Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信を実現。複数台同時接続に強いので、テレワークやオンライン学習にも最適。
独自機能「らくらくQoS」がWeb会議やオンライン学習の通信を自動で最適化!設定を変更すれば、ゲームも優先送信に!
トレンドマイクロ社セキュリティー「スマートホームネットワーク(TM)」搭載、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) 準拠対応OSWindows 10 11、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10 、iOS 10.0~14.0 、Android 4.4~11.0チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch適合機器無線LAN:iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PS Vitaシリーズ、PS3/4/5、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器設定方式WAN:自動判定 / DHCP / 固定IPアドレス / PPPoE(1セッション) 、LAN:DHCPサーバー / 固定IPアドレス 、WPS対応対応ハードウェアNAT、マルチSSID:2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個、最大計5個まで、ビームフォーミングZ対応 、MU-MIMO:対応 、こどもネットタイマー3対応機能SSIDステルス設定 / 自動チャンネル設定周波数範囲2.4GHz帯 : 2400~2484MHz / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250MHz / 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350MHz / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5730MHzコネクタ【有線】WAN : RJ-45型 × 1ポート、LAN : RJ-45型 × 4ポート (全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 )モードルーターモード / アクセスポイントモードセパレータプライバシーセパレーター / SSIDセパレーター対応(「友だちWi-Fi」に対してのみ機能)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES) / WPA2 Personal(AES) / WPA Personal(TKIP)アズワン品番64-9094-08伝送速度(Mbps)WAN:1000/100/10 、LAN:1000/100/10伝送方法【無線】IEEE802.11ax : MIMO-OFDMA / IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【無線】IEEE802.11ax(Draft) : 5GHz帯 最大2402Mbps / IEEE802.11ac : 最大1733Mbps / IEEE802.11n : 最大800Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps接続台数36台 (推奨)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ax(Draft) 5GHz / IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 準拠対応ブラウザEdge、Chrome for Android、Safari for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS内容量1個