アクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm Chromebook対応認定 乾電池式 オートスリープ機能

アクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm Chromebook対応認定 乾電池式 オートスリープ機能 - エレコムアクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm Chromebook対応認定 乾電池式 オートスリープ機能 - エレコムアクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm Chromebook対応認定 乾電池式 オートスリープ機能 - エレコムアクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm Chromebook対応認定 乾電池式 オートスリープ機能 - エレコムアクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm Chromebook対応認定 乾電池式 オートスリープ機能 - エレコムアクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm Chromebook対応認定 乾電池式 オートスリープ機能 - エレコムアクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm Chromebook対応認定 乾電池式 オートスリープ機能 - エレコムアクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm Chromebook対応認定 乾電池式 オートスリープ機能 - エレコム

USI規格に対応したアクティブタッチペンです。
4096段階の筆圧感知に対応し、細かな操作ができるために、筆記具で文字やイラスト作成する感覚で、操作できます。
Chromebook 対応認定を取得した製品です。

仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】○付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、交換ペン先×1、ペン先取り外しツール、ユーザーズマニュアル/保証書材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール長さ(mm)約141ブラック直径(Φmm)【ペン】約9.5質量(g)約20(電池含む)対応機種USI方式対応の端末対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/204をご覧ください ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】4096段階保証期間6カ月間ペン先径(Φmm)約1.5内容量1個
注意
※USI方式対応の端末対応確認済み機種の一覧はメーカーHPをご覧ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63426458P-TPUSI01BK
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする