汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)

汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) - まつうら工業汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) - まつうら工業
(2件のレビュー)

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。

用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。アズワン品番65-1840-22再生紙使用マーク適合内容量1箱(30巻)
注意
※この製品はカビなどの汚れ防止を目的としたテープです。本来の用途以外には使用しないでください。
※カビや汚れを取り除く効果はありません。
※貼る面の材質や貼り付け期間、使用条件によってはノリ残り、変色、表面破壊の恐れがあります。
※人体、白木、大理石、塩ビ系素材には使用しないでください。
※貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってから貼り付けてください。
※火の当たる場所での使用や保管は避けてください。
※保管の際は直射日光や高温多湿を避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63427307ANTIFUNGAL-MT-1510X30P1510和紙汚れ防止用、塗装用防カビ剤入りアクリル系
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63427307
2024-06-27
用途: 浴室ドアに
建設業・工事業

いつも浴槽のドアのカビ防止テープを張っていますが、防カビ剤入りをみつけてとびついて購入しました。カビがつかないかこれから楽しみです。

1が参考にしています
2021-12-01
用途: 家の汚れ防止
その他業種

色の種類や幅の種類があると便利です。まとめ売りはとって助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする