村上被服
HOOH バイカラーフードベスト V3309
(1件のレビュー)
風漏れを防ぎ、体温上昇を抑える
クーリング効果の高い素材
生地裏側の凹凸が肌のベタつきを無くし、蒸れにくい
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
機能
高密度リップ、吸汗速乾、撥水加工、UVカット、消臭テープ
仕様
左胸シリコンロゴ、ロゴ入りフロントファスナー、脇メッシュ、アームホールニットパイビンゴム、襟元ソフトワイヤー、フードゴムスピンドルストッパー、裾ニットパイビンゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ
内容量
1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください
全32種類を絞り込む
色
カーキ
ピンク
レオパード
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
8L
L
LL
M
S
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63428095
V3309
ピンク
S
62
41
112
73
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428104
V3309
ピンク
M
65
44
118
79
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428113
V3309
ピンク
L
67
46
122
84
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428129
V3309
ピンク
LL
69
48
126
89
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428138
V3309
ピンク
3L
71
51
132
94
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428147
V3309
ピンク
4L
71
55
140
99
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
63428165
V3309
ピンク
8L
71
65
172
119
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
63428174
V3309
カーキ
S
62
41
112
73
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428183
V3309
カーキ
M
65
44
118
79
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428199
V3309
カーキ
L
67
46
122
84
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428208
V3309
カーキ
LL
69
48
126
89
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428217
V3309
カーキ
3L
71
51
132
94
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428226
V3309
カーキ
4L
71
55
140
99
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
63428235
V3309
カーキ
6L
71
60
156
109
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
63428244
V3309
カーキ
8L
71
65
172
119
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
63428253
V3309
ロイヤルブルー
S
62
41
112
73
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428269
V3309
ロイヤルブルー
M
65
44
118
79
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428278
V3309
ロイヤルブルー
L
67
46
122
84
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428287
V3309
ロイヤルブルー
LL
69
48
126
89
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428296
V3309
ロイヤルブルー
3L
71
51
132
94
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428305
V3309
ロイヤルブルー
4L
71
55
140
99
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
63428323
V3309
ロイヤルブルー
8L
71
65
172
119
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
63428339
V3309
レオパード
S
62
41
112
73
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
63428348
V3309
レオパード
M
65
44
118
79
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428357
V3309
レオパード
L
67
46
122
84
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428366
V3309
レオパード
LL
69
48
126
89
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428375
V3309
レオパード
3L
71
51
132
94
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63428384
V3309
レオパード
4L
71
55
140
99
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
63428393
V3309
レオパード
6L
71
60
156
109
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
63428409
V3309
レオパード
8L
71
65
172
119
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
63428156
V3309
ピンク
6L
71
60
156
109
オープン
取扱い終了
63428314
V3309
ロイヤルブルー
6L
71
60
156
109
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください