村上被服
HOOH フルハーネス対応冷感半袖ブルゾン V5577
(1件のレビュー)
フルハーネス対応冷感半袖ブルゾン
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
機能
冷感、消臭テープ
仕様
2丁掛け対応フック掛け、クイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付き、肩パッド入り、無線機が入る胸ポケット、袖ペン差し、前後同色
内容量
1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63428418
V5577
ネイビー
M
65
49
118
79
オープン
取扱い終了
63428427
V5577
ネイビー
L
67
51
122
84
オープン
取扱い終了
63428436
V5577
ネイビー
LL
69
53
126
89
オープン
取扱い終了
63428445
V5577
ネイビー
3L
71
55
132
94
オープン
取扱い終了
63428454
V5577
ネイビー
4L
71
57
140
99
オープン
取扱い終了
63428463
V5577
ネイビー
6L
71
59
156
109
オープン
取扱い終了
63428479
V5577
ネイビー
8L
71
61
172
119
オープン
取扱い終了
63428488
V5577
シルバーグレー
M
65
49
118
79
オープン
取扱い終了
63428497
V5577
シルバーグレー
L
67
51
122
84
オープン
取扱い終了
63428506
V5577
シルバーグレー
LL
69
53
126
89
オープン
取扱い終了
63428515
V5577
シルバーグレー
3L
71
55
132
94
オープン
取扱い終了
63428524
V5577
シルバーグレー
4L
71
57
140
99
オープン
取扱い終了
63428533
V5577
シルバーグレー
6L
71
59
156
109
オープン
取扱い終了
63428549
V5577
シルバーグレー
8L
71
61
172
119
オープン
取扱い終了
63428558
V5577
カモフラブラック
M
65
49
118
79
オープン
取扱い終了
63428567
V5577
カモフラブラック
L
67
51
122
84
オープン
取扱い終了
63428576
V5577
カモフラブラック
LL
69
53
126
89
オープン
取扱い終了
返品不可
63428585
V5577
カモフラブラック
3L
71
55
132
94
オープン
取扱い終了
63428594
V5577
カモフラブラック
4L
71
57
140
99
オープン
取扱い終了
63428603
V5577
カモフラブラック
6L
71
59
156
109
オープン
取扱い終了
63428619
V5577
カモフラブラック
8L
71
61
172
119
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください