村上被服
VILEA ブルゾン 7600
防風性に高く、軽量で柔らかい
仕様
左袖シリコンロゴ、脇ポケットロゴネーム、襟ジャージ、裾ゴム、背メッシュ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
機能
UVカット、高密度リップ、吸汗速乾、防風、撥水加工
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63429949
7600
M
112
65
45
60.5
ネイビー
82
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63429958
7600
L
116
67
47
62.5
ネイビー
86
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
63429967
7600
LL
120
69
49
64.5
ネイビー
90
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63429985
7600
4L
132
71
53
65.5
ネイビー
102
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63429994
7600
5L
138
71
55
65.5
ネイビー
110
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63430003
7600
6L
148
71
57
65.5
ネイビー
120
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
63430028
7600
M
112
65
45
60.5
ブラック
82
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63430037
7600
L
116
67
47
62.5
ブラック
86
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63430046
7600
LL
120
69
49
64.5
ブラック
90
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63430055
7600
3L
126
71
51
65.5
ブラック
96
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63430064
7600
4L
132
71
53
65.5
ブラック
102
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63430073
7600
5L
138
71
55
65.5
ブラック
110
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63430089
7600
6L
148
71
57
65.5
ブラック
120
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
63430098
7600
8L
158
71
61
65.5
ブラック
130
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
63430107
7600
M
112
65
45
60.5
カーキ
82
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63430116
7600
L
116
67
47
62.5
カーキ
86
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63430125
7600
LL
120
69
49
64.5
カーキ
90
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63430134
7600
3L
126
71
51
65.5
カーキ
96
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63430143
7600
4L
132
71
53
65.5
カーキ
102
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63430159
7600
5L
138
71
55
65.5
カーキ
110
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63430168
7600
6L
148
71
57
65.5
カーキ
120
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
63430177
7600
8L
158
71
61
65.5
カーキ
130
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
63429976
7600
3L
126
71
51
65.5
ネイビー
96
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
63430019
7600
8L
158
71
61
65.5
ネイビー
130
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください