曜日別特売

塩ビ製オーバーフローふた

塩ビ製オーバーフローふた - Aron(アロン化成)塩ビ製オーバーフローふた - Aron(アロン化成)塩ビ製オーバーフローふた - Aron(アロン化成)

雨水は、蓋全体から開放可能です。
管内圧力は、蓋中央より開放可能です。
シールリングで気密性をを保持しているため、時は臭気が漏れません。
蓋を取り外すことで、シールリングの清掃が可能です。
普通自動車(車両総重量2t以下)の通過自体は問題ありません。
耐荷重<T-2>

材質硬質塩化ビニル呼び径300梱包数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
文字内容
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63427368ICO-FL ライト 300(おすい)300ライトおすい-
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63427377ICO-FL ライト 300K(おすい)300ライトおすい-
19,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63427386ICO-FL ライト 300(雨水)300ライト雨水雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケット「取り出し可能」製品
18,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする