DENSAN(デンサン/ジェフコム)
オール研ぎ太郎
3種類のラウンド形状を、刃に合わせて使い分け、波刃もOK
溝を使って、釘や針の先端を研磨できる
材質
本体:ABS/ シャープナー:鉄+ダイヤモンドチップ
幅(mm)
20
全長(mm)
収納時:130/使用時最大:218
高さ(mm)
25
質量(g)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430378
SK-130
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
オール研ぎ太郎
参考になった