DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シングルグリップセット
シングルグリップの布ケース付 5 本セット
帆布製収納ケース付
小物入れ用ポケット付
セット内容
DSG-15H×1、DSG-20H×1、DSG-30H×1、DSG-45H×1、DSG-60H×1
材質
収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチール
長さ(mm)
1015
幅(mm)
650
質量(kg/セット)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430475
DSG-1560H-SET
¥
47,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください