DENSAN(デンサン/ジェフコム)
パットアンカー(ネジなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途
給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質
本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
適合材
中空壁面
セット内容
パットアンカー・ワッシャー
タイプ
ナベ小ネジ(ネジなし)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
ボルト(mm)
取付厚(mm)
引張強度(N)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430545
AP-4N
M4
12
40以上
壁+取付物:15以下
245
ワッシャー:14
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
63430554
AP-5N
M5
12
75以上
壁+取付物:20以下
343
ワッシャー:17
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
63430563
AP-6N
M6
14
75以上
壁+取付物:25以下
441
ワッシャー:19.5
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください