DENSAN(デンサン/ジェフコム)
パットアンカー(ボルトなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途
給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容
パットアンカー・ワッシャー
材質
本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
タイプ
六角ボルト(ボルトなし)
径(Φmm)
ワッシャー:26
ドリル径(Φmm)
20
適合材
中空壁面
ボルト(mm)
75以上
引張強度(N)
588
ねじの呼び
M8
取付厚(mm)
壁+取付物:30以下
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63430579
AP-8N
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください