アイビッグ
ロッキングフック
AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。
しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考質量(kg)
径(Φmm)
D
E
F
L
M
N
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63433494
28656
6
1.1
0.5
21
43
28
31
141
70
15
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
63433503
28657
8
2
0.9
27
52
36
40
175
90
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
63433519
28658
10
3.2
1.5
35
64.5
45
50
212
108
26
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
63433528
28659
13
5.3
2.7
40
80
53.6
66
270
138
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
63433537
28660
16
8
5.7
50
104
61
75
333
170
38
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
63433546
28661
20
12.5
7.9
60
120
76.5
80
369
192
50
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください