スイベル式ロッキングフック

スイベル式ロッキングフック - アイビッグスイベル式ロッキングフック - アイビッグスイベル式ロッキングフック - アイビッグスイベル式ロッキングフック - アイビッグスイベル式ロッキングフック - アイビッグスイベル式ロッキングフック - アイビッグスイベル式ロッキングフック - アイビッグスイベル式ロッキングフック - アイビッグ

簡単開閉で作業効率アップ。
スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。
幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。
AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考質量(kg)
B
C
D
E
H
M
L
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634335552882561.10.632.52311.5282070184
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
6343356428826821.1362813352690226
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
6343357328827103.224235154530108269
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
6343358928828135.345041175343138327
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
63433598288291686.86158216250170413
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
63433607288302012.512.57263267662192460
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする