アイビッグ
ファンドリーフック
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を
採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』
という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
B
L
H
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63433616
30994
120
130
158
19
24
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
63433625
30995
153
152
199
25
31
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
63433634
30996
184
186
241
33
44
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
63433643
30997
216
218
279
37
49
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください