アイビッグ
マスターリング(重量型)
プレミアムハイテン鋼を使ったAIBシリーズ(G100)の重量タイプリングです。組み合わせも自由にできる多彩なリンクです
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考質量(kg)
A
D
P
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63433774
28841
13
8
2.5
95
28
175
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
63433783
28842
22
13.6
5.2
140
34
240
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
63433799
28843
26
22.4
7.7
150
42
250
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください