マスターリング(大型)

マスターリング(大型) - アイビッグマスターリング(大型) - アイビッグマスターリング(大型) - アイビッグマスターリング(大型) - アイビッグマスターリング(大型) - アイビッグマスターリング(大型) - アイビッグ

AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。
最大の横幅設計をしたマスターリングです。
プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。

A112P225RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考質量(kg)
D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6343384431068103120
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
6343385331069135323
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする