アイビッグ
チェーン
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
材質
G100 プレミアム鋼材
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考質量(kg)
P
B
破断荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63433869
30998
6
1.1
0.7
18
21
56.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
63433878
30999
8
2
1.3
24
28
102
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
63433887
31000
10
3.2
2.1
30
35
158
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
63433896
31001
13
5
3.8
39
45.5
268
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください