麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)

麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) - アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) - アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) - アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) - アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) - アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) - アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) - アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) - アイビッグ

国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。
国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。
JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています

端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全151種類を絞り込む
ロープ径(Φmm)
長さ(m)
使用荷重(t)
151種類すべて表示中
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
長さ(m)
使用荷重(t)
破断荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634340882591610.31.8
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
63434097259261.50.31.8
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
634341062593620.31.8
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
63434115259462.50.31.8
オープン
2,598
2,858(税込)
42日以内出荷
返品不可
634341242595630.31.8
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63434133259663.50.31.8
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
634341492597640.31.8
オープン
2,980
3,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63434158259864.50.31.8
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
634341672599650.31.8
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
634341762601660.31.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
634341852603670.31.8
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
634341942605680.31.8
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
634342032607690.31.8
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
6343421929096100.31.8
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
634342282614810.533.2
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
63434237261581.50.533.2
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
634342462616820.533.2
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
63434255261782.50.533.2
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
634342642618830.533.2
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63434273261983.50.533.2
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
634342892620840.533.2
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
63434298262184.50.533.2
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
634343072622850.533.2
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
634343162624860.533.2
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
634343252626870.533.2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
634343342628880.533.2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
634343432630890.533.2
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
6343435926328100.533.2
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
634343682637910.674
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
63434377263891.50.674
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
634343862639920.674
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63434395264092.50.674
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
634344042641930.674
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
63434413264293.50.674
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
634344292643940.674
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63434438264494.50.674
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
634344472645950.674
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
634344562647960.674
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
634344652649970.674
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
634344742651980.674
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
634344832653990.674
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
6343449926559100.674
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
6343450826601010.835
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
634345172661101.50.835
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
6343452626621020.835
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
634345352663102.50.835
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6343454426641030.835
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
634345532665103.50.835
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
6343456926661040.835
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
634345782667104.50.835
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする