曜日別特売

ファーストスリング

ファーストスリング - アイビッグファーストスリング - アイビッグファーストスリング - アイビッグファーストスリング - アイビッグファーストスリング - アイビッグファーストスリング - アイビッグ

最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。
芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。
通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。
紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(m)
質量(kg)
使用荷重(t)
破断荷重
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6343635530962スリング芯:1311m:0.2322.33
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
6343636430963スリング芯:1322m:0.2322.33
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
6343637330964スリング芯:1333m:0.2322.33
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
6343638930965スリング芯:1344m:0.2322.33
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6343639830966スリング芯:1355m:0.2322.33
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
6343640730972スリング芯:1711m:0.4530.95
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
6343641630973スリング芯:1722m:0.4530.95
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6343642530974スリング芯:1733m:0.4530.95
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
6343643430981スリング芯:1744m:0.4530.95
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
6343644330975スリング芯:1755m:0.4530.95
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
6343645930982スリング芯:2211m:0.78487.5
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6343646830983スリング芯:2222m:0.78487.5
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6343647730984スリング芯:2233m:0.78487.5
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
6343648630985スリング芯:2244m:0.78487.5
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6343649530986スリング芯:2255m:0.78488
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする